カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(12)
  • 物流用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(185)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](180)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • RS PRO(52)
  • トヨタ(51)
  • 大阪魂(49)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • エスロン(44)
  • 神東塗料(43)
  • 三木プーリ(37)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(36)
  • シグマ光機(34)
  • Igus(イグス)(32)
  • TRUSCO(30)
  • アズワン(26)
  • 岡崎精工(21)
  • ネグロス電工(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-090」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) エスコ[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L)エスコ
660税込726
1組(10枚)
翌日出荷
ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。
材質LLDPE半透明
[EA979BR-20・-45・-90用] 替ベルト(1本) エスコ[EA979BR-20・-45・-90用] 替ベルト(1本)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
アズワン品番65-2297-56
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1台
翌日出荷
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブルアズワン品番65-3894-37
45- 90mm 自在フックスパナー エスコ45- 90mm 自在フックスパナーエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XA-2商品構成単品
45 x90x16mm アングル(ステンレス製) エスコ45 x90x16mm アングル(ステンレス製)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EF-5
45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
16,600税込18,260
1本
当日出荷
材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン エスコ80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロンエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970CA-2
コンビネーションスクエアー エスココンビネーションスクエアーエスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
45°・90°用。ケガキ針つき。工具鋼製。ブレード部クローム光沢仕上げ。水玉レベル付き。本体鍛造仕上げ。水平、45°、90°のケガキに。
目盛(mm)300最小目盛(mm)0.5
250mm レベル(デジタル) エスコ250mm レベル(デジタル)エスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70アズワン品番64-2256-57
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
欠品中
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM10×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用 エスコ24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)185軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590MD-13
8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
スクエアー・アルミ台付 エスコスクエアー・アルミ台付エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1アズワン品番65-2169-07
90x250x45mm柄付たわし(ポリプロピレン製) エスコ90x250x45mm柄付たわし(ポリプロピレン製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
材質たわし:ポリプロピレン 柄全長(mm)250繰り返し・詰め替え対応
M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,340税込1,474
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1245B
M16x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,310税込2,541
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1645A
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
16,100税込17,710
1セット
翌日出荷
なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
10kg マグネットホルダー エスコ10kg マグネットホルダーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-64
20kg マグネットホルダー エスコ20kg マグネットホルダーエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°アズワン品番65-2218-17
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
ベランダ物干しステンカラー エスコベランダ物干しステンカラーエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコスナップリングプライヤー (内外兼用)エスコ
2,760税込3,036
1セット(1セット)
翌々日出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258関連資料RoHS(1.39MB)リング径(Φmm)23~45
550×160mm ベランダ物干し[ブラック] エスコ550×160mm ベランダ物干し[ブラック]エスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76材質アルミダイカスト全長(mm)550ブラック耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-2C刃幅(mm)45・60・75・90
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸用スナップリングプライヤー エスコ軸用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
ボールバルブ(サービス用) エスコボールバルブ(サービス用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
45°エルボ。メスフレア側は45°エルボになっています。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
使用圧力(MPa)3.5最高使用圧力(MPa)3.5接続径(フレアー)1/4”オス×1/4”メス
キーボックス(ダイアル式) エスコキーボックス(ダイアル式)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)アズワン品番64-2296-49クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
グランドパッキン用カッター エスコグランドパッキン用カッターエスコ
16,800税込18,480
1個
欠品中
カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
グリスニップルセット エスコグリスニップルセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
25mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ25mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)36×62×8適合バンド幅(mm)25回転角度(°)90(片側:45)
38mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ38mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-138材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×8適合バンド幅(mm)38回転角度(°)90(片側:45)
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
44,500税込48,950
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
[7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用) エスコ[7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用)エスコ
37,500税込41,250
1個(1個)
当日出荷
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70電源DC12V・24V有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)防水仕様IP67(バックカメラ)画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
マグネットホルダー エスコマグネットホルダーエスコ
3,670税込4,037
1個(4個)
当日出荷
溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個アズワン品番65-2218-18
20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ20mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
32,600税込35,860
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。