カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 照明(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • KANA(片山チエン)(747)
  • BIG DAISHOWA(51)
  • アズワン(43)
  • TURN(38)
  • ノーブランド(36)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • 椿本チエイン(34)
  • THK(34)
  • NOK(34)
  • 日本ジョイント(32)
  • 岩田製作所(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • 岡崎精工(29)
  • コンドーテック(27)
  • 小澤物産(OZC)(27)
  • 大洋ツール(27)
  • フルネスジャパン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「46φ」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器 エスコΦ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約17胴径(Φmm)46アズワン品番64-7860-79関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)エスコ
945税込1,040
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約17(1個当たり)胴径(Φmm)46アズワン品番64-7860-89入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ35x46mm 戸当り(床用ソフト/ヘアライン) エスコΦ35x46mm 戸当り(床用ソフト/ヘアライン)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LG-21
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズエスコ
195税込215
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-77
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズエスコ
1,890税込2,079
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-78
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
9,690税込10,659特価
1個
当日出荷から翌日出荷
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
800税込880
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
エアー式ブレーキブリーダーキット エスコエアー式ブレーキブリーダーキットエスコ
113,300税込124,630
1台
翌日出荷
ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-82危険物の類別非危険物
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
3,630税込3,993
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴用。
材質ステンレス
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
Φ200-350mm LPガス残量チェッカー エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカーエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂アズワン品番65-9272-66
六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ六角ダイス(UNF/SKS2)エスコ
12,300税込13,530
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷から8日以内出荷
30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
820税込902
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-16入数1枚
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
46-70mm 万能型ステンレスクランプ エスコ46-70mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,760税込3,036
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)46~70適合万能工業用エスコ品番EA463CA-70材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
超強力マグネット付フック エスコ超強力マグネット付フックエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
665税込732
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-35入数1枚
30mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ30mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケットエスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)30適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-30全長(mm)108質量(g)1070外径(Φmm)46寸法D1(mm)46寸法D2(mm)54寸法I(mm)30
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
クランプメーター(デジタル/大口径) エスコクランプメーター(デジタル/大口径)エスコ
16,600税込18,260
1台
翌日出荷
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)57(W)×16(D)×198(H)直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)アズワン品番64-7909-44
15A プラグ エスコ15A プラグエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)60対辺(mm)38外径(Φmm)46差込角(inch)3/4"
六角ダイス(UNC/SKS2) エスコ六角ダイス(UNC/SKS2)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2
ハンドルーペ[指先装着型] エスコハンドルーペ[指先装着型]エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
六角ダイス(PS/SKS2) エスコ六角ダイス(PS/SKS2)エスコ(1件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質SKS-2
1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DRx33mm ディープインパクトソケットエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
全長(mm)85対辺(mm)33外径(Φmm)46差込角(inch)1/2"
六角ダイス(PT/SKS2) エスコ六角ダイス(PT/SKS2)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
材質SKS2ねじの種類M
3/4"DRx30mm インパクトソケット エスコ3/4"DRx30mm インパクトソケットエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
全長(mm)55対辺(mm)30外径(Φmm)46差込角(inch)3/4"
1/2"DRx33mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx33mm インパクトソケットエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
全長(mm)48対辺(mm)33外径(Φmm)46差込角(inch)1/2"
3/4"DRx33mm ディープソケット エスコ3/4"DRx33mm ディープソケットエスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)33外径(Φmm)46差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-29
スクリュージャッキ エスコスクリュージャッキエスコ
47,700税込52,470
1個
翌日出荷
ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
直径305mm[電波]掛時計 エスコ直径305mm[電波]掛時計エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
シルバー仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)305×46電波時計
3/4"DR/33mm ソケット エスコ3/4"DR/33mm ソケットエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
全長(mm)57質量(g)384対辺(mm)33外径(Φmm)46差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-57
13mm ドリルチャック(ステンレス製) エスコ13mm ドリルチャック(ステンレス製)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
用途医療、化学、食品等に最適仕様チャック全長:78mm材質本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上)質量(g)チャック:533、ハンドル:66外径(Φmm)46テーパーNo.J.T.6(17.170)ハンドル長さ(mm)110
1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)89.5質量(g)190対辺(mm)24外径(Φmm)46差込角(inch)1/2"(12.7)アズワン品番64-7901-05