カテゴリ

  • 物流用品(44)
  • 切削工具(36)
  • 作業工具(35)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 保管用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(96)
  • KANA(片山チエン)(757)
  • 大阪魂(585)
  • TRUSCO(183)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(145)
  • OSG(オーエスジー)(143)
  • フジトク(121)
  • NACHI(不二越)(116)
  • オザック精工(115)
  • NTN(エヌティーエヌ)(110)
  • 旭精工(109)
  • CKD(109)
  • 三木プーリ(104)
  • ノーブランド(96)
  • イマオコーポレーション(84)
  • KITZ(キッツ)(77)
  • リケン(71)
  • セイキ製作所(69)
  • ナベヤ(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「46mm」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
480税込528
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
9,690税込10,659特価
1個
当日出荷から翌日出荷
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)エスコ(2件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-30
チューブカッター.ミニ エスコチューブカッター.ミニエスコ(13件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90適合替刃・カッターEA202C-1適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)高さ(mm)36横幅(mm)46ハンドル幅(mm)30エスコ品番EA202C
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
800税込880
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
38mm バックル エスコ38mm バックルエスコ(5件のレビュー)
280税込308
1パック(2セット)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
セット内容バックルオス・メス各2個材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×15適合バンド幅(mm)38エスコ品番EA628RA-138
54x105x32mm 小物ケース エスコ54x105x32mm 小物ケースエスコ
125税込138
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。フック付。
エスコ品番EA508NA-1材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)クリア質量(g)20外寸(mm)105×54×32内寸(mm)95×43×25
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
3,630税込3,993
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
8連 小物箱(ふた付) エスコ8連 小物箱(ふた付)エスコ(1件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
8つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-23A材質ポリプロピレン寸法(mm)87×64×13クリア質量(g)20外寸(mm)86×64×13内寸(mm)60×46×10仕切数(個)8仕切りあり
246x117x116mm 小物ボックス(マグネット付) エスコ246x117x116mm 小物ボックス(マグネット付)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます。 マグネットと併用し、吸着力をさらに強める吸盤付。
エスコ品番EA661CP-3材質ポリプロピレン寸法(mm)246×117×116耐荷重(kg)2.2
6連 小物箱(ふた付) エスコ6連 小物箱(ふた付)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
6つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)85×62×14クリア外寸(mm)85×62×14内寸(mm)66×46×10仕切数(個)6仕切りあり
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
1,270税込1,397
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
510税込561特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
開梱用カッター替刃(10枚) エスコ開梱用カッター替刃(10枚)エスコ
1,000税込1,100
1個
欠品中
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
ストレッチベルトインストールツール エスコストレッチベルトインストールツールエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
38mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ38mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-138材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×8適合バンド幅(mm)38回転角度(°)90(片側:45)
EA661BD-1、-10用仕切板 エスコEA661BD-1、-10用仕切板エスコ
1,320税込1,452
1パック(36枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ六角ダイス(UNF/SKS2)エスコ
12,300税込13,530
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷から翌日出荷
ホモ処理(表面加工)。
22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-5全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
ブレーキストッパー(側面用) エスコブレーキストッパー(側面用)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
R 1/4"  サイレンサー エスコR 1/4" サイレンサーエスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)40仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-2全長(mm)46質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5取扱説明書(0.15MB)
25mm C型クランプ エスコ25mm C型クランプエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
46x46x130mm L型連結金具(ステンレス製) エスコ46x46x130mm L型連結金具(ステンレス製)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA951EA-306A
38mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ38mm 四角リング(スチール製/5個)エスコ
260税込286
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA628RS-738材質サイズ16.3×46質量(g)6種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×40適合バンド幅(mm)38サイズ(mm)16.3×46
100-140mm スクリュージャッキ エスコ100-140mm スクリュージャッキエスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
超強力マグネット付フック エスコ超強力マグネット付フックエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製) エスコ38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628RB-38材質プラスチック寸法(mm)46×58×10タイプフロントプッシュリリース適合バンド幅(mm)38
C型ビームクランプ エスコC型ビームクランプエスコ
2,530税込2,783
1袋(20個)
翌日出荷
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
125V/3A 電球用ソケット エスコ125V/3A 電球用ソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
欠品中
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
ホワイト口金E26コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)50×46
73x46x11mm ダイアル錠(D型) エスコ73x46x11mm ダイアル錠(D型)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ロックダイアル式エスコ品番EA983SS-1材質アルミ寸法(mm)73×46×11開口部(mm)35
46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)46エスコ品番EA615AS-46商品構成単品
左官ブラシ(馬毛) エスコ左官ブラシ(馬毛)エスコ
1,420税込1,562
1丁
翌日出荷
外装塗装に適した左官ブラシです。
毛丈(mm)45行数6
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
9mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ9mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)41全長(mm)46適合ワイヤ径(Φmm)9