カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(9)
- AirTAC(1)
- SMC(13)
- スズキ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- タンガロイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MSTコーポレーション(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Canon(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- EPSON(2)
- コクヨ(2)
- ノーブランド(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
「4F210」の検索結果
特価

420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.0C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.0C