カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • タンガロイ(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • マキタ(8)
  • RS PRO(8)
  • CKD(7)
  • 昭和電機(6)
  • 三晃精機(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ニッセイ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 潤工社(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • ニッサン(2)
  • アサダ(1)
  • SMC(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-10」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)エスコ
895税込985
1セット
翌日出荷
マグネット付き。
仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
41,600税込45,760
1台
翌日出荷
6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケースアズワン品番65-2226-67
[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分アズワン品番65-2226-85
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコDC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセットエスコ
68,000税込74,800
1セット
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量アズワン品番65-9285-65
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
54,000税込59,400
1台
4日以内出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45