カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(116)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • SMC(78)
  • NSK(日本精工)(46)
  • 理研計器(35)
  • ニッサン(32)
  • セブンユニフォーム(30)
  • イトーキ(27)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • HIOKI(日置電機)(20)
  • ホンダ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • トンボ鉛筆(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • 岩田製作所(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ct」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827ND-1
Φ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NA-1
Φ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-1
Φ11 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ11 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NC-4
Φ10 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-4
クレラップ(業務用) EA944CTシリーズ エスコクレラップ(業務用) EA944CTシリーズエスコ
350税込385
1本
当日出荷から翌日出荷
8本組 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製) エスコ8本組 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)エスコ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA614CT
330mmx30mクッキングシート エスコ330mmx30mクッキングシートエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
裏・表をシリコン樹脂加工しているので両面使えます。 蒸気を通して水・油は通さない。
長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)
さらし(綿100%) エスコさらし(綿100%)エスコ
1,600税込1,760
1枚
翌日出荷
材質綿100%
[充電式] 携帯型受信機 エスコ[充電式] 携帯型受信機エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂(パールシルバー塗装)寸法(mm)36×21.5×103.7(H)質量(g)約60(電池含む)電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)受信可能距離約100(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)充電時間(時間)約5液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラーアズワン品番65-2235-93バックライトあり(緑色)使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
ラップ エスコラップエスコ
470税込517
1本(1箱)
翌日出荷
フィルムが1層から5層に変更。環境に配慮した無添加ラップです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。新鮮さを包み込む、環境に優しいポリエチレン素材。
材質ポリエチレン寸法(mm×m)300×100耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30V エスコ受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30Vエスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)消費電力(W)2.5以下出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)配線接続端子式機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)電流(mA)330以下警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯アズワン品番64-7941-99使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
パーツトレー (ESD) エスコパーツトレー (ESD)エスコ
37,100税込40,810
1組(12個)
当日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。耐荷重は縦連結用アタッチメントを付けた状態です。
付属品縦連結用アタッチメント材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170入数12個耐荷重(kg/個)50
パーツトレー (ESD重ね置型) エスコパーツトレー (ESD重ね置型)エスコ
6,520税込7,172
1組(2個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
階数表示板 エスコ階数表示板エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
非粘着。社名入れはできません。
材質エコユニボード寸法(mm)300×300×2取付穴Φ4mm×4ヶ所
パーツトレー (ESD重ね置型) エスコパーツトレー (ESD重ね置型)エスコ
7,430税込8,173
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)942容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
80x 8mm スプリングフック(鉄ユニクロ) エスコ80x 8mm スプリングフック(鉄ユニクロ)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CT-4
1/2"sq/ 4x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"sq/ 4x 50mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CT-4
37mmx4.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx4.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37全長(m)4揚量(t)0.5
4.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ4.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-4寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ4mm
[EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ[EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚)エスコ
2,920税込3,212
1パック(2枚)
翌日出荷
刃長(mm)26刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.5材質(刃)セラミックアズワン品番64-7878-34入数2枚
1/4"DRx4mm   [Hex]ビットソケット エスコ1/4"DRx4mm [Hex]ビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
寸法(mm)4全長(mm)37質量(g)14差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2243-85
中心・液体用温度センサー エスコ中心・液体用温度センサーエスコ
8,660税込9,526
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70アズワン品番65-9271-70
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71