カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(164)
  • 大阪魂(69)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • CKD(48)
  • イスカル(39)
  • StarTech.com(37)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
  • TRUSCO(29)
  • 三共製作所(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 釜屋電機(18)
  • 廣杉計器(17)
  • KTC(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • NS(日進工具)(10)
  • エバオン(8)
  • 末広金具(SUEHIRO)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-08」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4mmX1/8T D型ユニオン エスコ

    4mmX1/8T D型ユニオン

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4PT D型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥51,300税込¥56,430
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19