カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(3)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(79)
- SMC(45)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- 潤工社(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- オーム電機(13)
- omron(オムロン)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 渡辺電機工業(12)
- 大阪魂(10)
- 水本機械製作所(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- 内田洋行(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- イスカル(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ブランドをもっと見る
「4d-17」の検索結果
特価

スナップピン(ダブルリング)
エスコ(3件のレビュー)¥460税込¥5061袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
4段 ラック棚(折畳式)
エスコ(1件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001台当日出荷折りたためば1/6の薄型収納 展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティングモデル 折りたたみ式仕様●重量(kg):17●耐荷重(kg):100/段●棚板:4●材質:スチール●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):962×300×998(962×74×1161)
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ロングアイ(ステンレス製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.7
給油器用アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個(1個)翌日出荷給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
122mm フック付回転式クリップ 4個
エスコ¥705税込¥7761箱(4個)翌日出荷キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg