カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(95)
  • SMC(89)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • イスカル(47)
  • CKD(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • omron(オムロン)(22)
  • 富士電機(19)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • エバオン(15)
  • 三興製作所[スプロケット](12)
  • 三共製作所(11)
  • 水本機械製作所(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • 大阪魂(8)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-22」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング(フッ素ゴム) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム)

    エスコ
    670税込737
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
  • 4本組 ナットブレーカーセット エスコ

    4本組 ナットブレーカーセット

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    片刃式(スチールナット用)。
    セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    300税込330
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • ファイル収納ボックス エスコ

    ファイル収納ボックス

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 5枚用/ グリッサー EA762MBシリーズ エスコ

    5枚用/ グリッサー EA762MBシリーズ

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    ハンドルをスライドさせるだけで、穴あけができます。
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個(2本)
    翌日出荷
  • 3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ

    3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • キーハンガー エスコ

    キーハンガー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1セット
    翌日出荷
    交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
    材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • ナイフブロック(3本用) エスコ

    ナイフブロック(3本用)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    包丁をすっきりと収納できます。
    エスコ品番EA912HC-100A材質竹材(殺菌処理済)寸法(mm)245×67×185質量(g)950収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
  • 122mm フック付回転式クリップ 4個 エスコ

    122mm フック付回転式クリップ 4個

    エスコ
    705税込776
    1箱(4個)
    翌日出荷
    キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • AC100V/1000W オーブントースター エスコ

    AC100V/1000W オーブントースター

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • キーレンチ (Hexagon) エスコ

    キーレンチ (Hexagon)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1セット
    翌々日出荷
    5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
  • 割ピンセット エスコ

    割ピンセット

    エスコ
    5,520税込6,072
    1ケース
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):3.2×20mm(100)、4×20mm(50)、4×22mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、4×35mm(50)。
    材質鉄(三価ホワイト)ケース寸法(mm)207×145×40寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.2×20、4×20、4×22、4×25、4×30、4×35全質量(g)1135(ケース含む)