カテゴリ
- 作業工具(107)
- 機構部品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- オフィス家具(47)
- テープ(44)
- 物流用品(40)
- 電動工具(16)
- 保管用品(14)
- 切削工具(11)
- 手袋(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 整備工具・収納(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 測定用品(3)
- 清掃用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(40)
- オカムラ(岡村製作所)(9,621)
- 大阪魂(3,204)
- 理研計器(712)
- BIGM(丸山製作所)(670)
- TRUSCO(451)
- omron(オムロン)(369)
- CKD(323)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(322)
- イスカル(293)
- 水本機械製作所(283)
- 三菱電機(283)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- KANA(片山チエン)(169)
- コミネ(165)
- PISCO(ピスコ)(163)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
- NTN(エヌティーエヌ)(154)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(38)
「4d」の検索結果

1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色グリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色グレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体水材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色イエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1/2sq インパクト ユニバーサルジョイント
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷差込角(inch)1/2全長(mm)74適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24エスコ品番EA164D-1質量(g)210
1/2”sqx65mmインパクトユニバーサルジョイント
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え作業性に優れています。差込角(inch)1/2”全長(mm)65仕様ロックボール付
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,950税込¥8,7451個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-6粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。使用流体水材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥545税込¥6001個(5枚)当日出荷人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-61粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
エスコ(1件のレビュー)¥7,950税込¥8,7451個当日出荷用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷差込角(inch)メス1/2×オス3/8適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68
7/8 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。差込角(inch)1/2対辺(inch)7/8適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-7全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30
3/4 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。差込角(inch)1/2対辺(inch)3/4適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-6全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)13外径(Φmm)28.2寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250
ホイールナットインパクトソケット
エスコ¥7,380税込¥8,1181組(1セット)翌日出荷全長(mm)110色青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
1/2 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。差込角(inch)1/2対辺(inch)1/2適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DE-4全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)10外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥6,830税込¥7,5131個当日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-21粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。使用流体水材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
1/2”sqx75mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。差込角(inch)1/2”全長(mm)75仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-75質量(g)188寸法L(mm)75寸法D(mm)30
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
...









![[L] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657093-170413-02.jpg)






![[M] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657075-170413-02.jpg)
















![[LL] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657127-170413-02.jpg)







![1/2sq/E10 インパクト[Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50590146-260406-02.jpg)