カテゴリ

  • 事務用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(166)
  • NOK(114)
  • 大阪魂(87)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(86)
  • SMC(51)
  • ニッサン(43)
  • Yamato(大和製衡)(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • CKD(22)
  • ATEN(22)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(21)
  • 渡辺電機工業(19)
  • 京セラ(13)
  • サンワサプライ(13)
  • 東亜DKK(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • BenQ(ベンキュー)(13)
  • エレコム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)寸法(mm)3.0・4.0・5.0質量(g)32有効長(mm)20アズワン品番64-2272-20入数3本六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20アズワン品番64-2272-22六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-21六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)12刃先径(Φmm)5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-25六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1/2"DRx 75mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ1/2"DRx 75mm エクステンションバー(動力工具用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
全長(mm)75差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-56
1/2"DRx250mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ1/2"DRx250mm エクステンションバー(動力工具用)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
全長(mm)250差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-55
1/2"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ1/2"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
全長(mm)125差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-54
[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ[EA109DP-4用] スペアーブラシエスコ
220税込242
1個
当日出荷
用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
185税込204
1パック
当日出荷
エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
18mm テープカセット(テプラ用) エスコ18mm テープカセット(テプラ用)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DN-55エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色透明エコマーク認定番号17112045
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)エスコ
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ブラシの長さ調整可能。
全長(mm)119エスコ品番EA109DP-4材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
24mm テープカセット[黄] エスコ24mm テープカセット[黄]エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用エスコ品番EA761DK-245エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
9mm テープカセット[黄] エスコ9mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-95エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
9mm テープカセット[白] エスコ9mm テープカセット[白]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-94エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ エスコアクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズエスコ
7,070税込7,777
1枚
翌日出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1透明
18mm テープカセット[黄] エスコ18mm テープカセット[黄]エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-185エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
12mm テープカセット[白] エスコ12mm テープカセット[白]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-124エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
9mm テープカセット[緑] エスコ9mm テープカセット[緑]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-92エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色グリーンエコマーク認定番号17112045
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
24mm テープカセット(テプラ用) エスコ24mm テープカセット(テプラ用)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用エスコ品番EA761DN-56エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色透明エコマーク認定番号17112045
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
9mm テープカセット(テプラ用) エスコ9mm テープカセット(テプラ用)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DN-53エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色透明エコマーク認定番号17112045
6mm テープカセット(緑) エスコ6mm テープカセット(緑)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-62エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色グリーンエコマーク認定番号17112045
R 1/2”x200mm 両ねじニップル エスコR 1/2”x200mm 両ねじニップルエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-4
M8 x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-4材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DP-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DP-4寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
ホッパー用目皿 エスコホッパー用目皿エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
メッシュ2.6mm角。
材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性