カテゴリ

  • オフィス家具(40)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(232)
  • YAMAHA(ヤマハ)(177)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • ダイヤトレンド(82)
  • onsemi(81)
  • ミツビシ(77)
  • Texas Instruments(70)
  • SMC(69)
  • 東芝(67)
  • ホンダ(64)
  • nexperia(37)
  • IQD(36)
  • マルヤス電業(34)
  • CF POSH(28)
  • CKD(25)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(25)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • ON SEMICONDUCTOR(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4hc」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20ml 多用途瞬間接着補修材 エスコ20ml 多用途瞬間接着補修材エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
6,350税込6,985
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
2液性エポキシ補修材 エスコ2液性エポキシ補修材エスコ
4,940税込5,434
1セット
翌日出荷
アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。
用途金属、樹脂などの接着補修に使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
スポット溶接ドリル エスコスポット溶接ドリルエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
750x500x1195mm 幅広パソコンラック エスコ750x500x1195mm 幅広パソコンラックエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック。 スライド式キーボードテーブル付。
エスコ品番EA954HC-47材質キャスター:ポリプロピレン高さ(mm)1195~1295奥行(mm)500間口(mm)750耐荷重(kg)60キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
3本組 フレアナットレンチ(15°) エスコ3本組 フレアナットレンチ(15°)エスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
材質構造用鋼寸法(mm)10×11・12×14・17×19全長(mm)155~165アズワン品番64-2240-24
パソコンデスク(立ち作業用) エスコパソコンデスク(立ち作業用)エスコ
52,000税込57,200
1台
当日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)アズワン品番65-2290-35
デスク エスコデスクエスコ
18,200税込20,020
1台
当日出荷
足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。 足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。 ネジが見えない外観配慮構造です。
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
15,200税込16,720
1台
当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
606x300mm/435-535mm 机上ラック(ホワイト) エスコ606x300mm/435-535mm 机上ラック(ホワイト)エスコ
17,700税込19,470
1台
当日出荷
仕様23インチワイド液晶モニター対応。材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂アズワン品番64-2289-24
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用) エスコ815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)エスコ
56,700税込62,370
1台
当日出荷
仕様リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用しています。材質棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装耐荷重(kg)総耐荷重:85(天板:40、キーボードテーブル:5、中段:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×563×1160アズワン品番64-2289-16
600x600x 700mm プリンターラック エスコ600x600x 700mm プリンターラックエスコ
35,800税込39,380
1台
当日出荷
仕様ロック付キャスター材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)21.2耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700アズワン品番64-2289-11
[キャスター付]ワゴン エスコ[キャスター付]ワゴンエスコ
18,700税込20,570
1台
翌日出荷
6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装)質量(kg)7.59キャスター固定×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654 棚板7枚(天板含む)総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
415x260x640mm ワゴン(キャスター付) エスコ415x260x640mm ワゴン(キャスター付)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。 EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
ナチュラル木目耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10)仕様棚板調節可能(5段階)エスコ品番EA954HC-84材質MDF(PVC貼り)質量(kg)7.3段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
プリンターワゴン エスコプリンターワゴンエスコ
21,400税込23,540
1台
当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mmアズワン品番65-2290-40
-50~200℃ 自己融着テープ エスコ-50~200℃ 自己融着テープエスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質シリコンラバー厚さ(mm)1引張強度(MPa)8.0耐用温度(℃)-50~200
机上パソコン台 エスコ机上パソコン台エスコ
9,450税込10,395
1台
翌日出荷
プリンターやキーボードの設置など机上の整理・整頓に最適です。底板はスライド式です。
質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×580材質(天板)PVC化粧板天板厚さ(mm)取付けできる机:7~20総耐荷重(kg)25
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
11,000税込12,100
1台
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
600x400x355mm マルチラック(ホワイト) エスコ600x400x355mm マルチラック(ホワイト)エスコ
8,900税込9,790
1台
翌日出荷
材質天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロンホワイトアズワン品番64-2289-34
15/20mmx40m 散水ホースリール エスコ15/20mmx40m 散水ホースリールエスコ
33,000税込36,300
1個
翌々日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41エスコ品番EA124HC-40A材質スチール製(紛体塗装)カバーなし質量(kg)13.3最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)巻取形式手動
パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコパソコンデスク EA954HCシリーズエスコ
35,300税込38,830
1台
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
スポット溶接用ドリル エスコスポット溶接用ドリルエスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)6全長(mm)66適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタンコーティング
CPUラック エスコCPUラックエスコ
12,300税込13,530
1台
翌日出荷
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-68
1400x400x620mm机上ラック エスコ1400x400x620mm机上ラックエスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール質量(kg)16.2耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
36,600税込40,260
1台
翌日出荷
小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。
材質スチール質量(kg)4.9ホワイト耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196
ミーティングテーブル エスコミーティングテーブルエスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷から8日以内出荷
配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー耐荷重(kg)100パイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコケーブル収納ダクト(横配線用)エスコ
14,200税込15,620
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
コーナーテーブル エスココーナーテーブルエスコ
59,900税込65,890
1台
翌日出荷
アジャスター付。商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げホワイト耐荷重(kg)50グリーンマーク認定
サイドテーブル エスコサイドテーブルエスコ
51,800税込56,980
1台
翌日出荷
脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂質量(kg)14.5天板:ウォールナット 脚部:ブラック車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在(ストッパー付)×4材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×720パイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
[EA954HC-261/264用]固定金具 エスコ[EA954HC-261/264用]固定金具エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
仕様EA954HC-261/264用の取付け専用固定金具
引き出し付机上ラック エスコ引き出し付机上ラックエスコ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
充電キャビネット エスコ充電キャビネットエスコ
300,000税込330,000
1台
翌日出荷
9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
スポット溶接ドリル エスコスポット溶接ドリルエスコ
3,360税込3,696
1本
翌日出荷
材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)6全長(mm)66適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック TiAINコーティング
コーナーテーブル エスココーナーテーブルエスコ
43,600税込47,960
1台
翌日出荷
アジャスター付。商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ質量(kg)5.6ホワイト耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×700グリーンマーク認定
600x450x700-880mm パソコンデスク エスコ600x450x700-880mm パソコンデスクエスコ
13,000税込14,300
1台
当日出荷
仕様高さ4段階で変更可能です。材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H)キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番NPC-13W
600x600x300mm プリンターラック エスコ600x600x300mm プリンターラックエスコ
24,900税込27,390
1個
当日出荷
仕様ロックキャスター付材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)11.3耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300アズワン品番64-2289-12
[キャスター付]ワゴン エスコ[キャスター付]ワゴンエスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装)質量(kg)6.09キャスター固定×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×1654 棚板7枚(天板含む)総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
ミーティングテーブル エスコミーティングテーブルエスコ
58,500税込64,350
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
デスク(立ち作業用) エスコデスク(立ち作業用)エスコ
33,400税込36,740
1個
当日出荷
立作業用デスクとして最適 オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。 向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。 脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。 別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-89
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
3,810税込4,191
1個(1個)
翌日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2ホワイト天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86総耐荷重(kg)10