カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 作業工具(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 空調・電設資材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(5,293)
  • 大阪魂(2,752)
  • BIGM(丸山製作所)(272)
  • イスカル(147)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(145)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(142)
  • Puig (プーチ)(139)
  • 日産ネジ(132)
  • コガネイ(128)
  • MICROCHIP(107)
  • Hirschmann Test & Measurement(83)
  • SKC(環境測定)(74)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(66)
  • エレコム(55)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(52)
  • brembo(51)
  • EVANS(51)
  • イタミアート(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4i」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1袋(16本)ほか
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコ1/4インチ 銅管付アクセスバルブエスコ(3件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ10mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1/4インチ スイブルエルボ エスコ1/4インチ スイブルエルボエスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
エスコ品番EA443E-2材質真鍮形状エルボ90°
1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
8,690税込9,559
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
1/4インチ チェックバルブ エスコ1/4インチ チェックバルブエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷
エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツールエスコ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88関連資料(0.05MB)適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1/4インチ フレアーシールキャップ エスコ1/4インチ フレアーシールキャップエスコ
2,430税込2,673
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA443SA-2
1/4インチ200mm 銅管付アクセスバルブ エスコ1/4インチ200mm 銅管付アクセスバルブエスコ
1,760税込1,936
1セット(2本)
当日出荷
エスコ品番EA402GA-2
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
3/4インチ PT組フランジ エスコ3/4インチ PT組フランジエスコ
4,190税込4,609
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-6材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数3呼び圧力1MPa
1/4インチ - 1/4sq ビットアダプター エスコ1/4インチ - 1/4sq ビットアダプターエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
エスコ品番EA611AX-2差込角(inch)1/4
8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
980税込1,078
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチx3/8インチ フレアーユニオンエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコPT3/8xF1/4インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径ソケットエスコ
790税込869
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-1ねじサイズPT3/4×PT1/2関連資料(0.15MB)
1/4インチ フレアープラグ エスコ1/4インチ フレアープラグエスコ
3,050税込3,355
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA443PA-2
PT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BY-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブ
14インチ用  トーロンブラシ エスコ14インチ用 トーロンブラシエスコ
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
ワックス塗布床の洗浄用
適合EA899MW-3用エスコ品番EA899MW-33寸法(mm)350
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ1/4インチ 雌フレアー継手エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/4インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-5
PT3/4インチ カ ラ ン エスコPT3/4インチ カ ラ ンエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
呼び径(B)3/4種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)16ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-6関連資料図面(0.29MB)
6mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ6mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT
3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径エルボエスコ
625税込688
1個
当日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-1関連資料(0.09MB)
1/4インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチ フレアーユニオンエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
1/4インチ パネルマウントボールバルブ エスコ1/4インチ パネルマウントボールバルブエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EB-2
1/4インチPT エンドキャップ エスコ1/4インチPT エンドキャップエスコ
790税込869
1個
当日出荷
形状キャップエスコ品番EA469BJ-2関連資料仕様(0.11MB)
1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ1/4インチ チャージングホース パッキンエスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(6個)
当日出荷
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR)エスコ品番EA104PA-2冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
1/4インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ1/4インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
5,220税込5,742
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-2形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
[1/4-3/4インチ]用 バンドツール エスコ[1/4-3/4インチ]用 バンドツールエスコ(1件のレビュー)
80,600税込88,660
1個
当日出荷から翌日出荷
1・1/4インチ PTニップル エスコ1・1/4インチ PTニップルエスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-12