カテゴリ

  • 保管用品(28)
  • 物流用品(21)
  • 安全用品(15)
  • 作業工具(14)
  • オフィス家具(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(5)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(544)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • PROST's(149)
  • TRUSCO(112)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
  • ニッぺ(日本ペイント)(74)
  • YAMAZEN(山善)(70)
  • 山崎実業(66)
  • マースジャパンリミテッド(55)
  • ホームテイスト(50)
  • SHIMANO(シマノ)(49)
  • StarTech.com(46)
  • 渡辺製作所[住設機器](45)
  • 日研工作所(41)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
  • ノーブランド(39)
  • LAMP(スガツネ工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kg」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 2重リング 線三角型 エスコステンレス製 2重リング 線三角型エスコ(21件のレビュー)
510税込561
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-48B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
ビラカン エスコビラカンエスコ(18件のレビュー)
210税込231
1セット(10個)
当日出荷
ステンボールチェーン エスコステンボールチェーンエスコ(4件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
16,500税込18,150
1個
欠品中
黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) エスコ35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)エスコ(1件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
トリガースナップ エスコトリガースナップエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類トリガースナップリング内径(Φmm)16リング幅(mm)16
90L ダストボックス(蓋付) エスコ90L ダストボックス(蓋付)エスコ(1件のレビュー)
6,220税込6,842
1個
当日出荷
容量(L)90材質ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-171セット内容本体・ふた質量(kg)4.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×690(蓋セット時)型番PM-90 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
Φ12x100m 標識トラロープ エスコΦ12x100m 標識トラロープエスコ(3件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DR-112材質PE・不織布質量(kg)約3.5~4.0黄/黒全長(m)100
6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,300税込13,530
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
6.0mmx50m プラスチックチェーン(白) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-50質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
2.500kgトランスポートローラー エスコ2.500kgトランスポートローラーエスコ
33,100税込36,410
1個
当日出荷
耐荷重(t)2.5ローラーサイズ(mm)Φ85×90テーブル寸法(mm)275×120×100質量(kg)4エスコ品番EA986DB-43
スイベル金具付 スプリングスナップ エスコスイベル金具付 スプリングスナップエスコ(2件のレビュー)
520税込572
1セット(2個)
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類スイベルスナップ表面処理ニッケルメッキ
モップハンガー[3本掛] エスコモップハンガー[3本掛]エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。 柄がΦ9~35mmで、重量2kgまでのモップを挟み込めます。
付属品取付ビスエスコ品番EA928AJ-203材質本体:ポリスチレン、レール:ステンレス寸法(mm)500×55×57質量(g)460耐荷重(kg)4(1個あたり)ホルダー数3個適合径(Φmm)9~35繰り返し・詰め替え対応
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコΦ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)エスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
シルバー材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-56質量(kg)4線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
0.25tonx2.5m チェーンブロック エスコ0.25tonx2.5m チェーンブロックエスコ
22,500税込24,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA987AC-0.3
450mm 結束バンド エスコ450mm 結束バンドエスコ
5,830税込6,413
1セット(100本)
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450最大径(Φmm)133エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-45B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
380mm 結束バンド エスコ380mm 結束バンドエスコ
4,270税込4,697
1セット(100本)
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380最大径(Φmm)110エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-46B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
58mm 強力ジェル吸盤フック エスコ58mm 強力ジェル吸盤フックエスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
フックが上下する為、天井にも使用可。 凹凸対応吸盤。密着ジェルでしっかり吸い付きます。
エスコ品番EA638LA-18C耐荷重(kg)凹凸面:(天井面)9・(壁面)4、平滑面:(天井面)11・(壁面)4寸法(Φmm)58
25x150mm マジロック(粘着付/黒) エスコ25x150mm マジロック(粘着付/黒)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)25ブラック長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4
4x150kgコーナードーリー(大物移動用) エスコ4x150kgコーナードーリー(大物移動用)エスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付高さ(mm)87キャスター3輪(自在×3)×4台荷台寸法(幅)(mm)255キャスター径(Φmm)50材質(フレーム)スチール色(本体)特性滑り止めパッド付荷台寸法(奥行)(mm)361
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコΦ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個) エスコ1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
材質PP(ポリプロピレン)グリーン付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個エスコ品番EA983FV-91寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)質量(kg)4(脚取付け時)
1200x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1200x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
31,400税込34,540
1個
10日以内出荷
エスコ品番EA976DK-120C質量(kg)40.66アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1800総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1800x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ1800x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
62,900税込69,190
1個
8日以内出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-180C質量(kg)61.62車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1800耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)1750
1200x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ1200x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
48,500税込53,350
1個
8日以内出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-120C質量(kg)41.42車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1340総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
46,900税込51,590
1個
欠品中
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DV-120B質量(kg)39.62車輪径(Φmm)100高さ(mm)1940材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-42B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
伸縮式テンションポール エスコ伸縮式テンションポールエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂寸法(mm)700~1200耐荷重(kg)4~6ポール径(Φmm)10・13
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ50.5x57.5mm/ 5m サクションホースエスコ
8,450税込9,295
1個
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
900x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ900x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-90B質量(kg)30.26車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900段数4耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1340総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
1個
取扱停止中
アイボリーエスコ品番EA976DK-150B質量(kg)44.9高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
38,300税込42,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976DK-180B質量(kg)50.9アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150