カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(5)
  • A&D(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • SIEMENS(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • パオック(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • DAITO(1)
  • KSフィルター(1)
  • アルスコーポレーション(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4se-030」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
関連キーワード
非常用電源カテゴリ
関連カテゴリ