カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(133)
  • 機構部品(26)
  • 研磨材(23)
  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(12)
  • 制御機器(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,740)
  • SMC(372)
  • RS PRO(176)
  • ホンダ(143)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(94)
  • コガネイ(90)
  • 八幡ねじ(84)
  • 潤工社(83)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • フジトク(63)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(56)
  • PISCO(ピスコ)(53)
  • NS(日進工具)(52)
  • スズキ(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(40)
  • Vivotek(39)
  • TRUSCO(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4x6」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4x6mm/175mm [-]両頭ビット エスコ4x6mm/175mm [-]両頭ビットエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
全長(mm)175両頭機能両頭エスコ品番EA813-15軸径(Φmm)6先端サイズ4×0.6、6×1.0先端形状マイナス(-)本数1
M4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×6mm
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
M4x6mmフランジソケットキャップボルト(鉄) エスコM4x6mmフランジソケットキャップボルト(鉄)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM4×6
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ エスコ4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュエスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
M4x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×6mm表面処理黒色頭部形状六角穴付き
M4x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
440税込484
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM4材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM4×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×6mm穴の形状六角穴
4x 6mm スチール製 セットカラー エスコ4x 6mm スチール製 セットカラーエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12内径(Φmm)4幅(mm)6エスコ品番EA966C-1種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)4×12×6
x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付) エスコx4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)仕様樹脂レンズサイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)レンズ径(Φmm)23mm光源白色LED球
4x 6mm 異径接続プラグ エスコ4x 6mm 異径接続プラグエスコ
110税込121
1個
翌日出荷
仕様チューブ外径:4×6mm材質ポリアミド樹脂質量(g)0.8使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-84
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
4.0x  6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4.0x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
240税込264
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×6頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7958-96入数20本
M4x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x 6mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
420税込462
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-406A
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-11材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(20本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-406
M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ
200税込220
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-406
M4x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-406A
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-241材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 6mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM4x 6mm/ T8 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
395税込435
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-41
M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄) エスコM4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6エスコ品番EA949DR-4
M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス) エスコM4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6エスコ品番EA949DS-4
M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×6
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
350税込385
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-57入数1個
M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコM4 x 6mm [半球]ボールスクリューエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-1形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)6表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコR1/4"x 6mm 開閉バルブエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-62
Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc1/4"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-86
R1/4"x 6mm  開閉バルブ エスコR1/4"x 6mm 開閉バルブエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-62
R 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-108使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6
M4x 6mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM4x 6mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
770税込847
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-41
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/4”エスコ品番EA140HE-4使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
619税込681特価
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-22全長(mm)34質量(g)約20六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
R 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-24ねじサイズR1/4"
R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコR 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)エスコ
6,270税込6,897
1個
当日出荷
エスコ品番EA425DG-6
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-22全長(mm)34質量(g)約16六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9