884x377x 63mm ハンガーパイプ棚板エスコ当日出荷
仕様ツメ4個付外寸900(W)×450(D)のバリアス・シストシリーズに適合します。キャビネットや書庫の内側のノッチにツメを掛けて固定します。質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×377×63アズワン品番64-2288-21
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)エスコ翌日出荷
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼アズワン品番64-7931-43
6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-73バルブ種類ニードルバルブ
1/4"DR EA618NCシリーズエスコ翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
ビジネスチェアーエスコ翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4色ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-79バルブ種類ニードルバルブ
664x646x915mm ダストカート(エコ袋(緑)付)エスコ翌日出荷
容量(L)236色グリーン材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-53E寸法(mm)664×646×915(H)質量(kg)約9.5種類ダストカートキャスター径(Φmm)75