カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(8)
  • 縫製用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(306)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(93)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • RS PRO(28)
  • ホンダ(26)
  • FKD(フクダ精工)(24)
  • 八幡ねじ(18)
  • スズキ(16)
  • TDT(田野井)(13)
  • OHSATO(大里)(11)
  • MICROCHIP(11)
  • 九飛勢螺(11)
  • タンガロイ(9)
  • BOURNS(9)
  • 第一計器(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4x70」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x 70mm 六角棒レンチ エスコ4.0x 70mm 六角棒レンチエスコ
120税込132
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)70
4.0x 70mm 六角棒レンチ エスコ4.0x 70mm 六角棒レンチエスコ
145税込160
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)70対辺寸法(mm)4.0先端形状六角
1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-102種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Φ4.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコΦ4.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本)エスコ
2,060税込2,266
1袋(50本)
翌日出荷
材質ポリエステル全長(mm)70ヘッド径(Φmm)4.0アズワン品番64-2194-14
0.8x4.0 70mm[-]ビット エスコ0.8x4.0 70mm[-]ビットエスコ
699税込769特価
1個
当日出荷
全長(mm)70エスコ品番EA611GD-3材質鍛造鋼製先端サイズ4.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)4(先端)全長(mm)110質量(g)14アズワン品番64-7937-78適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製) エスコ4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)エスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
アズワン品番64-7871-30
4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
355税込391
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)4全長(mm)74質量(g)10軸長(mm)70アズワン品番64-7871-42
4.0x 70mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4.0x 70mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
660税込726
1パック(20本)
欠品中
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×70頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-08入数20本
4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)6刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RE-4.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理GSコート
4.0/2.4x70mm 薄口スパナ エスコ4.0/2.4x70mm 薄口スパナエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2.4寸法(mm)4.0全長(mm)70質量(g)6
x4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DM-1
M4 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
570税込627
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-229材質ステンレス長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 70mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM4 x 70mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
615税込677
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-327長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x 70mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
570税込627
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-131長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状鍋頭
4.0x1.0mm/ 70mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ4.0x1.0mm/ 70mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
4,860税込5,346
1個
欠品中
エスコ品番EA642HT-4A商品構成単品
M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-6寸法A(mm)70寸法B(mm)85
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
50x70x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ50x70x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)12外径(Φmm)70適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-69入数1枚
50x70x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ50x70x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)10外径(Φmm)70適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-68入数1枚
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
460税込506
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM8エスコ品番EA945BA-82材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
70x140x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) エスコ70x140x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)エスコ
1,480税込1,628
1パック(4枚)
翌日出荷
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤寸法(mm)70×140×0.5シルバー質量(g)5アズワン品番64-7979-61入数4枚耐震性震度6強
70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個) エスコ70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)エスコ
1,920税込2,112
1パック
翌日出荷
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
材質プレート・リング:低炭素鋼寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21穴径(Φmm)6使用荷重(kg)136仕上クロム酸亜鉛仕上げ破断荷重(kg)408リング幅(mm)25
M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
350税込385
1袋(4個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-870ねじの呼びM8
10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)25刃数4全長(mm)70エスコ品番EA824RD-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理GSXコート
w3/8"x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本 エスコw3/8"x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LE-70ねじの呼びW3/8
2.64x70mm 紐通し(5本) エスコ2.64x70mm 紐通し(5本)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA916JE-32
M24x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本) エスコM24x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
750税込825
1本
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3頭部対辺(mm)36入数1個ねじサイズM24×70
1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタ エスコ1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみエスコ品番EA506AG-15材質ポリエチレン寸法(mm)1124×824×70
2.64x70mm 紐通し(25本) エスコ2.64x70mm 紐通し(25本)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916JE-22
2.34x70mm 縫 針(先丸/5本) エスコ2.34x70mm 縫 針(先丸/5本)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916JE-18
2.34x70mm 縫 針(先丸/25本) エスコ2.34x70mm 縫 針(先丸/25本)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916JE-8
M24x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM24x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2405頭部形状六角ねじの呼びM24
170x54x78mmスポンジ入れ(吸盤式/ステンレス製 エスコ170x54x78mmスポンジ入れ(吸盤式/ステンレス製エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)170×54×78(H)mm取付吸盤タイプ
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E