カテゴリ
- 作業工具(79)
- 切削工具(22)
- 電気材料(21)
- 機構部品(15)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 研磨材(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
材質
- スチール(1)
色
イエロー(1)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(41)
- アズワン(48)
- SMC(2,531)
- KITO(キトー)(1,380)
- BIGM(丸山製作所)(1,142)
- YAMAHA(ヤマハ)(392)
- RS PRO(339)
- ParkerTAIYO(331)
- 理研計器(290)
- 富士インパルス(264)
- エレコム(196)
- SUS(エスユーエス)(154)
- 三菱電機(147)
- サンワサプライ(141)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(135)
- omron(オムロン)(117)
- メディアカバーマーケット(116)
- CKD(102)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「5-002-05」の検索結果

絶縁端子スリーブセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個当日出荷エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
裸圧着端子・絶縁キャップセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
フレアーリングツール
エスコ(10件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
圧着端子セット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
ステップブロックセット
エスコ¥7,180税込¥7,8981組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)
エスコ¥17,500税込¥19,2501セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
絶縁圧着端子セット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個当日出荷エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
圧着端子セット
エスコ¥12,700税込¥13,9701個当日出荷エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
防草砂 硬化型 15kg
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081袋翌日出荷水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。材質セメント、砂色茶使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個当日出荷エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
プラダンコーナーセット (導電)
エスコ¥500税込¥5501組翌々日出荷入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。材質PP色黒 (導電)適合板厚(mm)5×10 (S×用)サイズ(mm)70×70
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥6,990税込¥7,6891セット当日出荷セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
ステップブロックセット
エスコ¥8,920税込¥9,8121組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
ステップブロックセット
エスコ¥9,550税込¥10,5051組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
引きスプリングセット
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷エスコ品番EA952TBセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.30×5/32”×1-1/4”(30)0.45×1/4”×9/16”(30)0.50×1/4”×2”(20)0.60×5/16”×3-1/2”(10)0.70×3/8”×2-5/16”(10)0.70×3/8”×2-13/16”(10)0.70×3/8”×4-3/4”(5)0.80×1/2”×2-7/8”(10)材質炭素鋼(S60C)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個欠品中過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
引きスプリングセット
エスコ¥5,480税込¥6,0281個当日出荷エスコ品番EA952TDセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×3/16”×1-5/8”(20)0.7×1/4”×1-1/2”(25)0.8×1/4”×2-9/16”(25)0.8×5/16”×4”(15)1.30×3/8”×5-1/2”(10)1.30×3/8”×3-5/32”(15)1.30×3/8”×2-15/16”(10)1.30×1/2”×3-11/16”(5)材質炭素鋼(S60C)質量(g)1160ケース寸法(mm)210×140×45
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット
エスコ¥26,300税込¥28,9301個当日出荷セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)色赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
30A プラグ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃種類ゴムプラグ寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112定格容量(A)30(250V)
押しスプリングセット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA952TCセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)材質炭素鋼(S60C)質量(g)340ケース寸法(mm)210×140×45
自動車用ショート管ヒューズセット
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱翌日出荷セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ
エスコ¥56,300税込¥61,9301本翌日出荷。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A



















![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)














![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)