カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • TOSO(36)
  • SMC(30)
  • KEMET(26)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 大阪魂(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • アズワン(11)
  • アガトン(9)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(9)
  • ボサード(8)
  • Wera(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • 麻場(6)
  • 福井クラフト(5)
  • 岩田製作所(4)
  • エレコム(3)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-002-56」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EA556AG-2用交換用フック エスコ

    EA556AG-2用交換用フック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • キーキャリー(トリガースナップ) エスコ

    キーキャリー(トリガースナップ)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
    仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    22,900税込25,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×24●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
  • ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ

    エスコ
    2,780税込3,058
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×18●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    4,040税込4,444
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    2,300税込2,530
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm
  • ピッチゲージ (アメリカン) エスコ

    ピッチゲージ (アメリカン)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
    ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88