カテゴリ
- 作業工具(122)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 切削工具(12)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- SMC(441)
- KITO(キトー)(357)
- 大阪魂(176)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- イチネンTASCO(88)
- BONDHUS(78)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
- STAHLWILLE(スタビレー)(66)
- RS PRO(65)
- Wera(52)
- Dell Technologies(50)
- MICROCHIP(49)
- アサダ(45)
- KTC(44)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- PISCO(ピスコ)(41)
- ブランドをもっと見る
「5/16 1/4」の検索結果

1/4 x 5/16 両口スパナ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-1全長(mm)140質量(g)26寸法a(mm)4サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)寸法b1(mm)16寸法b2(mm)18商品構成単品
1/4"DRx5/16" スプラインソケット
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6質量(g)12全長L(mm)22.2差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)12.2外径d2(Φmm)11.6対辺(inch)5/16
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個欠品中UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6質量(g)27呼び寸法10全長L(mm)50.8差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)40.8外径d2(Φmm)11.6対辺(inch)5/16
1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)4全長(mm)90質量(g)30サイズ(inch)1/4×5/16![1/4"DR/ 5/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64746633-250904-02.jpg)
1/4"DR/ 5/16" [航空規格]ディープソケット(インチ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷全長(mm)50質量(g)23外径(Φmm)11.3差込角(inch)1/4"(6.35mm)対辺(inch)5/16”
1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング)
エスコ¥7,490税込¥8,2391本翌日出荷材質クロム合金鋼厚さ(mm)5.2×6.0全長(mm)180質量(g)45サイズ(inch)1/4×5/16
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプターセット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷全長(mm)150色赤、青、黄常用圧力(MPa)3.0入数各色1本(3本入)ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色赤常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色青常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(黄)
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷全長(mm)150色黄常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
3/4"DRx1・5/16" ソケット
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):32.1ソケット部外径(d1:mm):46.5質量(g)368全長L(mm)59サイズ(inch)1.5/16寸法t1(mm)24寸法t2(mm)33.1差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.5/16
UNC 5/16x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-30A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び5/16×5/8
UNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-29A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び5/16×1/2![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733954-210510-02.jpg)
1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥9,470税込¥10,4171個翌日出荷軸長(mm)80~200サイズ(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16(12本組)










![[ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50011018-170327-02.jpg)





![1/4"DRx5/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573758-210430-02.jpg)


![1/4"sqx 5/16" [HPQ]ディープソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042764-170327-02.jpg)



![1/4"DR/ 5/16" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64746633-250904-02.jpg)
![1/4 x 5/16 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560514-180824-02.jpg)

















![1/2"DRx5/16"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579446-210430-02.jpg)
![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733954-210510-02.jpg)