カテゴリ
- 作業工具(161)
- 切削工具(45)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 機構部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 研磨材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(60)
- SMC(623)
- BIGM(丸山製作所)(268)
- トヨタ(258)
- RS PRO(177)
- 大阪魂(174)
- ARC[介護用品](123)
- 三木プーリ(120)
- エレコム(110)
- ノーブランド(104)
- Wera(94)
- 三菱ふそう(82)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(79)
- イチネンTASCO(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(71)
- STAHLWILLE(スタビレー)(70)
- StarTech.com(65)
- ボウエキ(BOUEKI)(64)
- Festo(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5/8 1/4」の検索結果

カメラ三脚
エスコ¥6,330税込¥6,9631個(1個)翌日出荷付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
3/4"DRx1・5/8" ソケット
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):56質量(g)469全長L(mm)67外径(Φmm)56寸法t1(mm)30寸法t2(mm)37.5差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.5/8
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-6色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-2色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-4色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ウレタン樹脂付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-3色オレンジ長さ(m)4常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)3
UNC 5/16x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(4本)翌日出荷種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-30Aねじの呼び5/16×5/8
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
1/4インチ 雌フレアー継手
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×8mm穴の形状六角穴
M5x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×8mm頭部形状六角穴付き
M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥69,900税込¥76,8901セット翌日出荷22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm質量(g)981ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥7,160税込¥7,8761組翌日出荷仕様ドライバーハンドル:150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm差込角(inch)1/4
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥61,500税込¥67,6501個翌日出荷19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)978
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥65,400税込¥71,9401組翌日出荷22pcsの1/4”DRソケットレンチセットです。セット内容<セット内容22点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル:117mmエクステンションバー:150mmユニバーサルジョイントドライバーハンドル…150mmT型スライドハンドル…116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)968
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥65,400税込¥71,9401セット翌日出荷19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):1/8”ソケット(12角):5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”ラチェットハンドル(クイックリリース):117mmドライバーハンドル(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)(1/4”)ビットホルダーエクステンションバー(クイックリリース):54・150mm質量(g)917ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501組翌日出荷仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
1/4"DR EA618NCシリーズ
エスコ¥36,700税込¥40,3701セット翌日出荷狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6
1/16"- 1/4" 半月キーセット
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷用途プーリー、ドライブシャフト用セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個材質スチール(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)209×99×31
1/4"-11/16" 銅パッキンセット(8サイズ)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷エスコ品番EA949YVセット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50)5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40)3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30)7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30)1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30)9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20)5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20)11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20)
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9






![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
![[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427891-130510-02.jpg)