カテゴリ
- 自動車純正部品(46,441)
- トラック純正部品(23,112)
- バイク純正部品(14,090)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,646)
- 農業機械(9,366)
- 制御機器(7,067)
- ねじ・ボルト・釘(5,302)
- 切削工具(4,894)
- 作業工具(4,740)
- パソコン/周辺機器(4,581)
- メカニカル部品(4,401)
- オフィス家具(3,537)
- バイク部品(2,598)
- 機構部品(2,537)
- 科学研究・開発用品(2,358)
- 空調・照明・電設資材(1,964)
- 店舗什器・備品(1,824)
- 油圧機器・油圧ホース(1,527)
- 測定用品(1,479)
- 作業服(1,442)
- 電気材料(1,318)
- 配管・水廻り設備部材(1,289)
- 卓上消耗品(1,152)
- 事務用品(1,091)
- 学童・教育用品(1,082)
- 建築金物(1,061)
- 物流用品(1,030)
- 厨房用品(1,008)
- 医療(916)
- 自動車補修部品(882)
- 電動工具(869)
- 船舶用品・漁業資材(856)
- FA担当者のオススメ新商品(793)
- 研磨材(663)
- 縫製用品(585)
- カー用品(576)
- 家電(574)
- 建材・エクステリア(572)
- 安全標識(487)
- 清掃用品(485)
- 介護用品(454)
- トラック用品・パーツ(432)
- 梱包用品(424)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(422)
- 保管用品(402)
- 塗装・養生・内装用品(382)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(349)
- 測量用品(土木/建設)(345)
- 日用品(335)
- 防災用品(312)
- 防犯用品(287)
- 溶接用品(286)
- 空圧工具(279)
- 塗料(249)
- 安全用品(245)
- 食品・飲料(245)
- 手袋(233)
- 農業・園芸資材(212)
- 印刷用紙/インク/印刷機(206)
- 救急・衛生(198)
- 整備工具・収納(179)
- 自転車部品(178)
- バッテリー・電装(163)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(158)
- ヘルスケア(151)
- ポンプ・送風機・電熱機器(150)
- タイヤ・足回り(148)
- フォークリフト・産機・建機用品(146)
- 住設機器(133)
- はんだ関連・静電気対策用品(132)
- 安全保護具(132)
- テープ(130)
- エンジン工具(127)
- 安全靴・作業靴(119)
- 肥料・農薬・除草剤・種(94)
- 自転車整備工具・アクセサリー(92)
- 接着剤・補修材(91)
- クリーンルーム用品(89)
- 農具(82)
- 鈑金・塗装(75)
- 自動車用オイル・ケミカル(73)
- 洗剤・除去剤(66)
- 測定関連サービス(62)
- マスク(59)
- トラック輸送・安全用品(51)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
- スプレー・オイル・グリス(45)
- 洗車・清掃(42)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
- 理美容(27)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- 名入れカレンダー(4)
- 完成車(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(158)
- トヨタ(16,860)
- 三菱ふそう(11,364)
- いすゞ自動車(10,748)
- ホンダ(10,717)
- MAZDA(マツダ)(9,154)
- ミツビシ(9,132)
- SMC(7,636)
- BIGM(丸山製作所)(4,741)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,707)
- 大阪魂(3,941)
- ニッサン(3,764)
- スズキ(3,575)
- エスコ(3,125)
- RS PRO(2,972)
- 日野自動車(2,778)
- メディアカバーマーケット(2,510)
- オカムラ(岡村製作所)(2,102)
- スバル(1,543)
- Kawasaki(1,263)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「5/8」の検索結果

六角ロング 5/8インチ
BONDHUS¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番810-8401形状L型全長(mm)264タイプロング先端形状六角首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
LLFA_スムースR1-5-8C-S
GTG ENGINEERING¥10,980税込¥12,0781個当日出荷これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6043形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
ステップル5/8
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー内寸(mm)6.5
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
5/8" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:5/8"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458
FACOM¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
5/8インチ 雌フレアー継手
エスコ¥3,170税込¥3,4871個当日出荷エスコ品番EA410W-5材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)49質量(g)122六角対辺(mm)1-1/16”最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個ねじサイズ5/8”
レベルアーム 5/8インチ
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
スパイダ-N(TC5/8D
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ
STS(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)165質量(g)135サイズ(inch)5/8×3/4
エアフィルター 5U8-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ他社参考品番(NTB)YA-1012
M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット欠品中NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。用途5/8インチ専用セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
...