カテゴリ
- 作業工具(261)
- ねじ・ボルト・釘(218)
- 機構部品(104)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 切削工具(88)
- 物流用品(60)
- 研磨材(52)
- 電気材料(49)
- 測定用品(47)
- パソコン/周辺機器(43)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 建築金物(25)
- バッテリー・電装(25)
- 電動工具(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 制御機器(14)
- 清掃用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 接着剤・補修材(11)
- 事務用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 梱包用品(9)
- 溶接用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 家電(9)
- 保管用品(8)
- 防災用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全用品(7)
- 安全標識(7)
- 安全保護具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 防犯用品(6)
- テープ(5)
- 塗料(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(221)
- BIGM(丸山製作所)(1,328)
- Kawasaki(1,210)
- KITO(キトー)(1,893)
- MAZDA(マツダ)(5,024)
- Panasonic(パナソニック)(2,236)
- RS PRO(1,610)
- SMC(10,821)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,813)
- スズキ(1,572)
- スバル(1,282)
- トヨタ(5,153)
- ニッサン(2,161)
- ホンダ(13,355)
- ミツビシ(1,418)
- 三菱ふそう(2,949)
- 三菱電機(1,188)
- 大阪魂(3,726)
- 日野自動車(2,311)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「5×10」の検索結果

5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
エスコ¥37,000税込¥40,7001個翌日出荷エスコ品番EA980ST-510Y材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)5使用荷重(kg)250肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)27×8チューブ色黄色
6本組/5-10mmミニスパナセット
エスコ¥2,280税込¥2,5081個当日出荷セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2/4全長(mm)84/103商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷エスコ品番EA980ST-510材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)5使用荷重(kg)250肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)27×8チューブ色透明(クリアー)
5x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-1種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
5x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-3種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
200x5mmx10m トラクッション
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷仕様粘着式(剥離紙付)エスコ品番EA983FH-5材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)5質量(g)240長さ(m)10シマ幅(mm)45
M5x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥240税込¥2641パック(4本)当日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×10mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM5
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥98~税込¥108~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
# 80/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)5質量(g)0.28最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
Φ 5x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥5,870税込¥6,4571本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
M5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥220税込¥2421袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×10mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
#150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#320/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)50ねじM5×10寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-101形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥5,510税込¥6,0611個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性![M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654888-210506-02.jpg)
M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ(1件のレビュー)¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×10![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)
エスコ¥22,500税込¥24,7501本翌日出荷材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100![20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625715-170331-02.jpg)
20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-54材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)4寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS303
...









































![M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654888-210506-02.jpg)
![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)
![20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625715-170331-02.jpg)