カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(321)
- MAZDA(マツダ)(170)
- KANA(片山チエン)(47)
- 三木プーリ(40)
- 東洋バルヴ(33)
- CKD(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- トヨタ(19)
- NACHI(不二越)(10)
- ケルヒャー(9)
- 椿本チエイン(9)
- 三興製作所[スプロケット](9)
- マキテック(8)
- 水本機械製作所(8)
- キコー技研(8)
- KTC(6)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(5)
- ブランドをもっと見る
「50b13」の検索結果

13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
8x 50mm ボールロックピン
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
ロングアイボルト (ステンレス製)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷チェーン等の金具として使用可能材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120







![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)