カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(321)
  • MAZDA(マツダ)(170)
  • KANA(片山チエン)(47)
  • 三木プーリ(40)
  • 東洋バルヴ(33)
  • CKD(23)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • トヨタ(19)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ケルヒャー(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • 三興製作所[スプロケット](9)
  • マキテック(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • キコー技研(8)
  • ホンダ(5)
  • ミツビシ(5)
  • イマオコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50b13」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ

    13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
    仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • 8x 50mm ボールロックピン エスコ

    8x 50mm ボールロックピン

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 巻尺(ステンレステープ) エスコ

    巻尺(ステンレステープ)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
  • アングル エスコ

    アングル

    エスコ
    34,700税込38,170
    1本(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
  • ロングアイボルト (ステンレス製) エスコ

    ロングアイボルト (ステンレス製)

    エスコ
    955税込1,051
    1本
    翌日出荷
    チェーン等の金具として使用可能
    材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120