カテゴリ
- 建築金物(148)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 研磨材(45)
- 機構部品(42)
- 作業工具(12)
- 物流用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(1,614)
- SMC(541)
- トヨタ(448)
- ホンダ(285)
- ニッサン(258)
- BIGM(丸山製作所)(226)
- YAMAHA(ヤマハ)(166)
- コガネイ(96)
- Kawasaki(64)
- イトーキ(56)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- ミツビシ(53)
- NB(日本ベアリング)(38)
- メディアカバーマーケット(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
- スバル(31)
- ダイハツ(23)
- CKD(22)
- ブランドをもっと見る
「51c」の検索結果

35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥905税込¥9961セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
万能すだれ巻上器 (ダブル)
エスコ¥605税込¥6661組当日出荷長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれ幅176cm対応 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます仕様●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで
すだれハンガー (ステンレス)
エスコ¥1,420税込¥1,5621セット(2個)当日出荷万能タイプ 丈夫でサビにも強い アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバー
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥380税込¥4181パック(2個)翌日出荷エスコ品番EA951CH-3長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4
10kg アルミフィンクリーナー中和剤
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用pH値1.2液性酸性
153x142 mm 溶接丁番(スティール製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エスコ品番EA951CN-7長さ(mm)153幅(mm)142板厚(mm)5.2ねじ穴数0
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
高温用ガスケットペースト
エスコ¥10,400税込¥11,4401個当日出荷2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
超硬チップソー(一般金属/低音刃)
エスコ¥13,400税込¥14,7401枚翌日出荷用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm
15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥775税込¥8531個当日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304













![回転取手 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692306-150218-02.jpg)