カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • Kawasaki(2)
  • 佐文工業所(2)
  • ヒロセ(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • IGRIS(2)
  • EPSON(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • グーリング(1)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • ADVANTEC(1)
  • エネックス(1)
  • JTC(1)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • アサヒ技研(1)
  • 日野自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「551-541」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続対応型)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続可能)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。