カテゴリ

  • 測定用品(36)
  • 保管用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,398)
  • BIGM(丸山製作所)(530)
  • SMC(259)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(142)
  • 大阪魂(136)
  • スズキ(132)
  • ニッサン(71)
  • トヨタ(43)
  • ホンダ(42)
  • RS PRO(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(41)
  • THK(35)
  • 三菱ふそう(35)
  • TAKIGEN(タキゲン)(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • 三木プーリ(30)
  • TRUSCO(24)
  • ヤンマー(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58-001」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 58mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    58mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)58適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
  • 1 "DRx58mm インパクトソケット エスコ

    1 "DRx58mm インパクトソケット

    エスコ
    7,830税込8,613
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)58全長(mm)84外径(Φmm)84差込角(inch)1
  • 38x58x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    38x58x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    540税込594
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    700税込770
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • R 1/2"x 58 mm ユニット取出し金具 エスコ

    R 1/2"x 58 mm ユニット取出し金具

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ST-3
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    8,300税込9,130
    1個
    翌日出荷
    【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
    材質耐衝撃プラスチック寸法(mm)337×278×57
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(58本)
    翌々日出荷
    入数:58本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8ピッチ0.7頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    149,500税込164,450
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
    質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
  • ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ

    エスコ
    259税込285特価
    1個
    当日出荷
    ふたは、ねじ式。
    仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    895税込985特価
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    39,500税込43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品落下防止ワイヤー全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ

    1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 225mm ブラシ(ステンレス製/曲/20本) エスコ

    225mm ブラシ(ステンレス製/曲/20本)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1セット
    翌日出荷
    軽量ハンドル。ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
    エスコ品番EA109GC-1B全長(mm)225質量(g)58(1本あたり)線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス(SUS304)先端形状材質(ハンドル)入数20本ブラシ寸法(mm)19×80
  • 215mm ブラシ(ステンレス製/直/20本) エスコ

    215mm ブラシ(ステンレス製/直/20本)

    エスコ
    8,240税込9,064
    1セット
    翌日出荷
    軽量ハンドル。ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
    エスコ品番EA109GC-2B全長(mm)215質量(g)58(1本あたり)線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス(SUS304)先端形状材質(ハンドル)入数20本ブラシ寸法(mm)14×60
  • 241x225x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    241x225x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
    付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-55×2個、EA661AA-58×1個エスコ品番EA661AC-2材質ポリカーボネートブルー/クリア外寸(mm)241×225×55内寸(mm)220×158×35仕切数(個)9仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55
  • 298x284x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    298x284x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
    付属品(トレー)EA661AA-51×8個、EA661AA-52×1個、EA661AA-53×1個、EA661AA-55×4個、EA661AA-58×1個エスコ品番EA661AC-13材質ポリカーボネートブルー/クリア外寸(mm)298×284×55内寸(mm)275×198×35仕切数(個)15仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×284×55有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×284×55
  • [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ

    [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

    エスコ
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷
    大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
    仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105
  • 丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ

    丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
  • ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SHシリーズ

    エスコ
    28,000税込30,800
    1組
    翌日出荷
  • M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ

    M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-93形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
  • 1"DRx65mm ソケット エスコ

    1"DRx65mm ソケット

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):58ソケット部外径(d1:mm):87質量(g)1917対辺(mm)65全長L(mm)105差込角(inch)1寸法t1(mm)40寸法t2(mm)68.5外径d2(Φmm)60
  • M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ

    M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-91形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
  • 510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート エスコ

    510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
    用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-14A材質PVC寸法(mm)525×325×1質量(g)260適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
  • 354x323x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    354x323x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    翌日出荷
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
    付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-56×1個、EA661AA-58×4個、EA661AA-59×1個エスコ品番EA661AC-22材質ポリカーボネートブルー/クリア質量(g)1244外寸(mm)354×323×55内寸(mm)328×237×35仕切数(個)12仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×323×55有効内寸法・奥行(mm)237有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)354×323×55
  • 3/4"DRx1・11/16" ソケット エスコ

    3/4"DRx1・11/16" ソケット

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):58質量(g)524全長L(mm)70外径(Φmm)58寸法t1(mm)32寸法t2(mm)40.5差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.11/16
  • シンブル (ステンレス製) エスコ

    シンブル (ステンレス製)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質SS400相当品仕上溶融亜鉛メッキ
  • 550x350mm メタルラックミニ用棚板 エスコ

    550x350mm メタルラックミニ用棚板

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-11材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)550×350×33質量(g)1350耐荷重(kg)約75適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
  • -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ

    -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
    仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
  • バックハンガー エスコ

    バックハンガー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:一般構造用圧延鋼板●サイズ(W×D×H)mm:58×25×78(ビス含まず)●重量(g):260●2個1セット
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
    仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
    仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42