カテゴリ
- 自動車純正部品(2,224)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,289)
- 空調・照明・電設資材(658)
- 農業機械(648)
- 制御機器(349)
- バイク純正部品(243)
- 科学研究・開発用品(226)
- ねじ・ボルト・釘(224)
- メカニカル部品(162)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 切削工具(125)
- バイク部品(121)
- 機構部品(115)
- 油圧機器・油圧ホース(114)
- 物流用品(102)
- 作業服(102)
- オフィス家具(85)
- 自動車補修部品(85)
- 作業工具(79)
- パソコン/周辺機器(76)
- 店舗什器・備品(67)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- トラック純正部品(54)
- 建築金物(51)
- 測定用品(44)
- 学童・教育用品(35)
- 介護用品(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- 厨房用品(26)
- 電気材料(22)
- 食品・飲料(21)
- 防犯用品(18)
- 手袋(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 医療(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 事務用品(16)
- 卓上消耗品(15)
- クリーンルーム用品(15)
- 家電(15)
- 安全標識(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 塗料(11)
- 電動工具(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 縫製用品(9)
- 日用品(8)
- 安全用品(8)
- 溶接用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- バッテリー・電装(7)
- 保管用品(6)
- 防災用品(6)
- 住設機器(6)
- エンジン工具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 救急・衛生(5)
- 整備工具・収納(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(575)
- Festo(100)
- GVS(80)
- IDEC(和泉電気)(53)
- Kawasaki(55)
- MAZDA(マツダ)(1,797)
- ODELIC(オーデリック)(244)
- Panasonic(パナソニック)(362)
- SMC(1,164)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(109)
- エスコ(48)
- サンエス(95)
- スズキ(47)
- トヨタ(282)
- ニッサン(109)
- ホンダ(107)
- 大阪魂(187)
- 常磐精工(58)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

耐薬品手袋アルファテック 53-001
アンセル¥2,898税込¥3,1881双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。滑り止め効果ニトリル、ネオプレンEN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
安全靴(L53H1) 59400
アイトス¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷ソールは素足に近い感覚で高所作業を安全に。高いグリップ力。天然皮革を使用、丈夫で長持ち。材質素材/牛ベロア革色ブラック
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-40-53-1
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式直接取付電源53対応機種励磁ツースクラッチ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】31・32出力電流4.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
MIWA U9 AUT53-1 76×38~39 CD
MIWA¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)38~39施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, BCP53T1G
onsemi¥21,980税込¥24,1781セット(1000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.5 W。最小DC電流ゲイン = 40, 63, 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V dc。最大動作周波数 = 35 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.65mm。この PNP バイポーラ・トランジスタは、汎用アンプ・アプリケーション用に設計されています。この製品は、低電力表面実装用途向けに設計された SOT-223 に収められています。高電流: 1.5 A NPN 補数は BCP56 です SOT-223 パッケージは、波形またはリフローを使用してはんだ付けできます。成形リードは、はんだ付け時に熱応力を吸収するため、ダイに損傷を与える可能性がありません 12mm テープとリールで販売されています。 BCP53T1G を使用して、 7 インチ /1000 ユニットリールを注文してください。BCP53T3G を使用して 13 インチ /4000 ユニットリールを注文します。 デバイスマーキング: BCP53 = AH 、 BCP53 ~ 10 = AH-10 、 BCP53 ~ 16 = AH-16 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F1N3)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
TE Connectivity SMDレジスタ, 4.53kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B4K53E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781セット(1000個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)4.53定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
NBR(ニトリルゴム)シート
(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
アクリル板 白
¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色白比重1.19熱変形温度(℃)87~100
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら