カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • トヨタ(51)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • 三菱電機(15)
  • 三菱ふそう(14)
  • RS PRO(12)
  • クロダルマ(10)
  • 日東工業(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ホーザン(7)
  • JTC(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • climbing(クライミング)(5)
  • ミツビシ(5)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • HASCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58-052」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平たがねセット(グリップ付) エスコ平たがねセット(グリップ付)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
2本組。セット内容:EA572H-19 (平タガネ)×1、EA572H-25 (平タガネ)×1。ゴムグリップで手にひびきません。強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付。手を怪我から守るのに役立ちます。長寿命にするため焼入れがされています。耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい。再研ぎの必要性が少ないです。手にフィットするグリップ形状。高度はHRC52~58です。
エスコ品番EA572H材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)15.9・22全長(mm)205・250刃幅(mm)19・25
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
パーツケース エスコパーツケースエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
材質耐衝撃プラスチック寸法(mm)337×278×57
ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコウォーターポンププライヤー(ばね付)エスコ(1件のレビュー)
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52
フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコフックヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付け差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型) エスコ12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
革ポンチキット (420mmカッター付き) エスコ革ポンチキット (420mmカッター付き)エスコ
107,100税込117,810
1セット
翌日出荷
セット内容:ポンチ×34個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック×1個、センターピン×1個、コンパスカッター×1個。パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に。二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能。 打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。コンパスカッター付でΦ420mmまでの円の切り抜きができます。 ケースに定規が印刷されています。
質量(g)(ハンドル)545寸法(Φmm)2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)380×55×330、(ハンドル)81×38×160材質(ケース)スチール総質量(kg)5.4
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
241x225x55mm/外寸 パーツケース エスコ241x225x55mm/外寸 パーツケースエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-55×2個、EA661AA-58×1個エスコ品番EA661AC-2材質ポリカーボネートブルー/クリア外寸(mm)241×225×55内寸(mm)220×158×35仕切数(個)9仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55
354x323x55mm/外寸 パーツケース エスコ354x323x55mm/外寸 パーツケースエスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-56×1個、EA661AA-58×4個、EA661AA-59×1個エスコ品番EA661AC-22材質ポリカーボネートブルー/クリア質量(g)1244外寸(mm)354×323×55内寸(mm)328×237×35仕切数(個)12仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×323×55有効内寸法・奥行(mm)237有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)354×323×55
298x284x55mm/外寸 パーツケース エスコ298x284x55mm/外寸 パーツケースエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-51×8個、EA661AA-52×1個、EA661AA-53×1個、EA661AA-55×4個、EA661AA-58×1個エスコ品番EA661AC-13材質ポリカーボネートブルー/クリア外寸(mm)298×284×55内寸(mm)275×198×35仕切数(個)15仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×284×55有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×284×55