カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(447)
  • ParkerTAIYO(188)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(46)
  • エレコム(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • 廣杉計器(21)
  • CKD(19)
  • 椿本チエイン(18)
  • ホンダ(18)
  • AMPHENOL(17)
  • アルトコーポレーション(15)
  • アインツ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • フジキン(12)
  • omron(オムロン)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5bf」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA705BF-5用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-5用] 替フィルター(10個)エスコ
2,500税込2,750
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-5用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-5
[EA705BF-2,-4,-5用] 替センサー エスコ[EA705BF-2,-4,-5用] 替センサーエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-6
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
8,520税込9,372
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
7/16"x 1/2"  両口スパナ エスコ7/16"x 1/2" 両口スパナエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-5商品構成単品
7.0x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ7.0x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-7種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
4,750税込5,225
1本
翌日出荷
磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-4
8.0x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ8.0x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-8種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5/16"x 3/8"  両口スパナ エスコ5/16"x 3/8" 両口スパナエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-3商品構成単品
3/16"x 1/4"  両口スパナ エスコ3/16"x 1/4" 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-1商品構成単品
6.0x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ6.0x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-6種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。アズワン品番65-9264-73
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-79
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
44,600税込49,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-5
150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ150mm デジタルノギス(左利き用)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725BF-2測定範囲(mm)0~150
3/8" x 7/16" 両口スパナ エスコ3/8" x 7/16" 両口スパナエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-4商品構成単品
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
10x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ10x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-10種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1/4x1/4 ミニボールバルブ エスコ1/4x1/4 ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-22形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6.4接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-81
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-80
中空シャフトNutドライバー エスコ中空シャフトNutドライバーエスコ
2,170税込2,387
1本
翌日出荷
六角ナット用。六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。転がり落ちない六角の転がり防止付。
[R32・R410A] ガスリークディテクター エスコ[R32・R410A] ガスリークディテクターエスコ
82,100税込90,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-11
1・1/16"x1・1/8"両口スパナ エスコ1・1/16"x1・1/8"両口スパナエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-17商品構成単品
3/4" x 7/8"  両口スパナ エスコ3/4" x 7/8" 両口スパナエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-12商品構成単品
[EA705BF-11用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-11用] 替フィルター(10個)エスコ
3,390税込3,729
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-11
15/16"x  1"   両口スパナ エスコ15/16"x 1" 両口スパナエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-16商品構成単品
7/8"x1・1/16" 両口スパナ エスコ7/8"x1・1/16" 両口スパナエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-15商品構成単品
5.5x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ5.5x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-5.5種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
13x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ13x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-13種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/8x3/8 ミニボールバルブ エスコ3/8x3/8 ミニボールバルブエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-33形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
5/16”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ5/16”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-103種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ
8,400税込9,240
1セット
翌日出荷
六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。アズワン品番65-9264-74
3/4" x13/16" 両口スパナ エスコ3/4" x13/16" 両口スパナエスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-11商品構成単品
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,060税込2,266
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-102種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[ステンレス製]ピンセット エスコ[ステンレス製]ピンセットエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
細い先端。熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
8本組/1/4"-1・1/4" 両口スパナ エスコ8本組/1/4"-1・1/4" 両口スパナエスコ
61,700税込67,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BF-102商品構成セット品
3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-105種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
11/32”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ11/32”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-104種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし