カテゴリ
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(166)
- コノエ(97)
- アズビル金門(30)
- CKD(29)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- TOTO(17)
- 大阪魂(14)
- エバオン(13)
- 渡辺電機工業(11)
- 椿本チエイン(10)
- 日恵製作所(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 水本機械製作所(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- omron(オムロン)(4)
- PGA(4)
- ブランドをもっと見る
「5d000024」の検索結果

280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥480税込¥5281組(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
3個組 ターミナルツール
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥42,800税込¥47,0801個翌日出荷24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥765税込¥8421組(5個)4日以内出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個4日以内出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg













![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)





![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)