カテゴリ

  • 作業工具(238)
  • 物流用品(53)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 電気材料(34)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 保管用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 機構部品(23)
  • 作業服(22)
  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 研磨材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 梱包用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 切削工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(2,574)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,382)
  • MAZDA(マツダ)(1,422)
  • ニッサン(1,332)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,304)
  • BIGM(丸山製作所)(855)
  • KITO(キトー)(762)
  • 日野自動車(554)
  • トヨタ(527)
  • omron(オムロン)(493)
  • ダイヤトレンド(407)
  • ホンダ(385)
  • 徳武産業(284)
  • CKD(270)
  • ハンマーキャスター(262)
  • RS PRO(255)
  • スズキ(250)
  • VISHAY(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5e」の検索結果

633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル(CAT5e) エスコ

    LANケーブル(CAT5e)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1巻
    翌日出荷
    単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
    OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    適合Cat.5e寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
  • 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ

    20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)

    エスコ
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷
    レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ

    5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)

    エスコ
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷
    レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ

    1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ

    3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ

    1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ

    7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ

    3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-186
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-184
  • 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ

    10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコ

    クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
  • LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ エスコ

    LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
  • 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ

    1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)

    エスコ
    710税込781
    1個
    4日以内出荷
    レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) エスコ

    モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA764BR-3
  • 3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ

    3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22.5~30サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16質量(g)355差込角(inch)3/8"
  • A5/E型 クリップボード エスコ

    A5/E型 クリップボード

    エスコ
    365税込402
    1枚
    翌日出荷
    材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用寸法(mm)229×167サイズA5ボード厚さ(mm)3
  • 3/8"sqxE 5 E-TORXソケット エスコ

    3/8"sqxE 5 E-TORXソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BX-5
  • Φ 5mm シリコンカップ(EA595EV,EA595EV-1,-2用) エスコ

    Φ 5mm シリコンカップ(EA595EV,EA595EV-1,-2用)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EV-105
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
  • 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1袋(5個)
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • Φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-2用) エスコ

    Φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-2用)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EV-107
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • 3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット エスコ

    3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22.5サイズE5質量(g)18外径(Φmm)7差込角(inch)3/8"
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,410税込4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • ワークプラットフォーム エスコ

    ワークプラットフォーム

    エスコ(4件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
    エスコ品番EA905EH-1
  • 110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    当日出荷
    口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
関連キーワード
...