カテゴリ
- 作業工具(216)
- 物流用品(38)
- 保管用品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 作業服(17)
- 測定用品(11)
- 研磨材(9)
- 梱包用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(1,208)
- BIGM(丸山製作所)(855)
- KITO(キトー)(664)
- omron(オムロン)(415)
- ダイヤトレンド(401)
- ハンマーキャスター(261)
- CKD(220)
- 徳武産業(207)
- メディアカバーマーケット(177)
- 理研計器(161)
- オーム電機(148)
- コクヨ(140)
- TRUSCO(136)
- サンワサプライ(132)
- コガネイ(118)
- 廣杉計器(116)
- コイズミ照明(116)
- イスカル(110)
- ブランドをもっと見る
「5e」の検索結果
特価

LANケーブル(CAT5e)
エスコ¥1,390~税込¥1,529~1巻翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,630税込¥1,7931袋(5個)当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10色赤質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
35V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
ワークプラットフォーム
エスコ(4件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891個当日出荷長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能エスコ品番EA905EH-1
140V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(3件のレビュー)¥7,310税込¥8,0411個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150![[LL] 作業用キャップ(グレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415304-170331-02.jpg)
[LL] 作業用キャップ(グレー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷色グレーサイズLLエスコ品番EA915E-3混率(%)綿100頭囲(cm)目安:約58±2(ヒモ調整)
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ツールホルダー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個当日出荷ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
ツールトレー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥6,850税込¥7,5351個翌日出荷電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。最大使用荷重(kg)11エスコ品番EA905EH-2質量(kg)1.36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
120V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5



























![[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680324-260702-02.jpg)



![[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680358-260702-02.jpg)

![[LL] 作業用キャップ(グレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415304-170331-02.jpg)


![[充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142510-231025-02.jpg)
![[EA705EG-10用] プローブキャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163216-170405-02.jpg)

![[L] 作業用キャップ(グレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415268-170331-02.jpg)