カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(129)
- KITACO(18)
- 山洋電気(16)
- RIDEA(16)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- 第一機材(14)
- ベビーフェイス(14)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- brembo(12)
- テイエルブイ(TLV)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- NAKANO(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- 三菱(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ブランドをもっと見る
「5fc」の検索結果

6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-4A色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-10色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8A色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-6B色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥5,510税込¥6,0611個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-5B色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-4B色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-10B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
14/ 16mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-16B色透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-10A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
























![[赤] カラーピン(15本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50256806-180226-02.jpg)