カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(411)
- 三木プーリ(392)
- SMC(233)
- スズキ(119)
- CKD(44)
- 雅(35)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホクセイ(28)
- 三共製作所(24)
- ニッセイ(23)
- 渡辺電機工業(23)
- 椿本チエイン(22)
- JAPANNEXT(20)
- ナカバヤシ(19)
- VISHAY(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 水本機械製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「5h15」の検索結果

オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ
エスコ¥645税込¥7101個当日出荷仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:青●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
3倍尺(アルミ製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本当日出荷ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
かるこ EA581DCシリーズ
エスコ¥800税込¥8801箱(2個)翌日出荷巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
AC100V/200kg 電動ウィンチ
エスコ¥89,400税込¥98,3401台翌日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付
タップ EA815GMシリーズ
エスコ¥5,040~税込¥5,544~1個翌日出荷日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:黄●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:黄●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
革ポンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット(12個)翌日出荷仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
3個組 ターミナルツール
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌々日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個3日以内出荷仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
コードリール(電圧電流メーター付)
エスコ¥48,100税込¥52,9101台3日以内出荷屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心






![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)