カテゴリ

  • 保管用品(96)
  • 清掃用品(95)
  • メカニカル部品(49)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 切削工具(43)
  • 作業工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 照明(36)
  • 厨房用品(34)
  • 空調・電設資材(28)
  • 物流用品(25)
  • 機構部品(16)
  • 医療(14)
  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(138)
  • SMC(10,642)
  • MAZDA(マツダ)(2,874)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,751)
  • サンエス(999)
  • BIGM(丸山製作所)(975)
  • ニッサン(925)
  • YAMAHA(ヤマハ)(924)
  • コガネイ(756)
  • 廣杉計器(731)
  • アイトス(659)
  • 自重堂(617)
  • ホンダ(551)
  • Igus(イグス)(539)
  • WIDIA(518)
  • ジーベック(460)
  • TRUSCO(431)
  • Festo(413)
  • クロダルマ(404)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5l」の検索結果

729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5L オイルジョッキ エスコ5L オイルジョッキエスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
コンテナ(5L) エスココンテナ(5L)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
5.0L 携帯酸素 エスコ5.0L 携帯酸素エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
5.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ5.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器目盛付きサブタンク一体型ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0Lアズワン品番65-5670-89
5.0L バケツ(スチール製) エスコ5.0L バケツ(スチール製)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
さびに強く、長持ちします。
容量(L)5材質亜鉛鉄板エスコ品番EA991PD-5S形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)256×167商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
5L調色用容器 エスコ5L調色用容器エスコ
5,450税込5,995
1個
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)5仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:28枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚目盛500cc上部径×底径×高さ(mm)215×160×240
5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ5L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
4,660税込5,126
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
[ESD]ハイテクコンテナ(5L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(5L)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
5.0L 角バケツ(ふた付) エスコ5.0L 角バケツ(ふた付)エスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
容量(L)5材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン仕様フタ付エスコ品番EA991PG-5形状角形寸法(mm)225×210×205質量(g)450商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
コンテナ(3L) コンテナ(5L) エスココンテナ(3L) コンテナ(5L)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
洗剤用定量ポンプ 4.5/5.0L用 エスコ洗剤用定量ポンプ 4.5/5.0L用エスコ
825税込908
1個
当日出荷
花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)クレンザー類には使えません。
用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレンアズワン品番65-2108-27
5L 電解液(弱酸性・黄) エスコ5L 電解液(弱酸性・黄)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
仕様【処理スピード】最速、【後処理】水拭きエスコ品番EA315SN-11液性弱酸性
5.0L ダストボックス(ペダル開閉型) エスコ5.0L ダストボックス(ペダル開閉型)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)5材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン仕様中容器、取手付エスコ品番EA995AA-10D質量(kg)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×290フタの種類ペダル式
AC100V/ 5L 電動スプレー エスコAC100V/ 5L 電動スプレーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に種類電気式容量(L)5タンク容量(L)5ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680仕様直射・霧状切替ノズル付属品ショルダーベルト、スポイトエスコ品番EA115YB-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ質量(kg)1.9直径(Φmm)【キャップ部開口】48電源(V)AC100消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)0.26噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコΦ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器エスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2298-34危険物の類別非危険物
5L  厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー) エスコ5L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用液性アルカリ性エスコ品番EA922KA-11関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)繰り返し・詰め替え対応
G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(5L/分) エスコG 1/2”xG 1/2” 定流量弁(5L/分)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BR-65
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機エスコ
90,500税込99,550
1個
翌日出荷
吸込仕事率(W)180W仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプ付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズルサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W騒音値(dB)64dB
単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 エスコ単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃アズワン品番67-7214-05危険物の類別非危険物
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズエスコ
11,300税込12,430
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付アズワン品番65-9261-43
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付アズワン品番65-9261-42
Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン容量(L)5内径(Φmm)85胴径(Φmm)170
5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)エスコ
9,400税込10,340
1個
8日以内出荷
容量(L)5材質ポリエチレン仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-105B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
A5/2L フォトフレーム(ナチュラル) エスコA5/2L フォトフレーム(ナチュラル)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
サイズA5・2L仕様スタンド・ひも付エスコ品番EA761LP-11材質木、PETシート、MDF質量(g)160フレーム(mm)180×242適合寸法(mm)148×210グリーン購入法適合
12ml らくがきおとしペン エスコ12ml らくがきおとしペンエスコ(4件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラスエスコ品番EA935L-13危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性
440mm ステンレス製トング エスコ440mm ステンレス製トングエスコ
515税込567
1個
当日出荷
全長(mm)440エスコ品番EA595K-5L材質ステンレス(18-8)繰り返し・詰め替え対応
1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ1インチ ユニバーサル逆止弁エスコ(2件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
当日出荷
低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
200mm [曲]ロックピンセット エスコ200mm [曲]ロックピンセットエスコ(3件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-33
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
160mm [曲]ロックピンセット エスコ160mm [曲]ロックピンセットエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-32
勾配計 エスコ勾配計エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735L
470x240x230mm 工具箱(中皿付) エスコ470x240x230mm 工具箱(中皿付)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
よりハードな使用に耐えられる機能とデザイン。
付属品中皿×2枚エスコ品番EA505LA-1質量(kg)1.9材質(本体)ポリプロピレン取付穴(mm)22×4外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)240
200mm [直]ロックピンセット エスコ200mm [直]ロックピンセットエスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-23
160mm [直]ロックピンセット エスコ160mm [直]ロックピンセットエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-22
600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ600mm アングルレベル(マグネット付)エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます全長(mm)600測定範囲0~360°(0~90°×4)質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130アズワン品番64-7913-32
ねじ付逆止弁 エスコねじ付逆止弁エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体
ホワイトボードマーカー エスコホワイトボードマーカーエスコ
1,500税込1,650
1個(10本)ほか
当日出荷
種類中字線の太さ中字
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
47,600税込52,360
1台
当日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)アズワン品番65-2228-54
130mm [曲]ロックピンセット エスコ130mm [曲]ロックピンセットエスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-31
...