カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(167)
- 切削工具(60)
- 機構部品(59)
- 作業工具(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 物流用品(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(11)
- 建築金物(11)
- 制御機器(10)
- 測定用品(9)
- 電動工具(9)
- 電気材料(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 学童・教育用品(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- 大阪魂(1,246)
- SMC(905)
- RS PRO(392)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- ホンダ(180)
- AMPHENOL(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(168)
- WURTH ELEKTRONIK(148)
- SUS(エスユーエス)(100)
- SICK(83)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- KITO(キトー)(71)
- Festo(65)
- SKF(日本エスケイエフ)(62)
- WPH(61)
- TRUSCO(59)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「5m8」の検索結果

直径300x300mm/21L雑納バケツ(フタ付/迷彩)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷仕様スプリングの力で自立します材質ポリエステル(600デニール)形状丸形サイズ直径300×300(H)mm特性折りたたみ式繰り返し・詰め替え対応
直径400x450mm/56L雑納バケツ(フタ付/迷彩)
エスコ¥6,820税込¥7,5021個翌日出荷仕様スプリングの力で自立します材質ポリエステル(600デニール)形状丸形サイズ直径400×450(H)mm特性折りたたみ式繰り返し・詰め替え対応
自立型バケツ(フタ付/迷彩)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷ポリエステル(600デニール)製。スプリングの力で自立します。不使用時はコンパクトに折り畳めます。水抜け穴付(水は溜められません)。ふた付。寸法(mm)450×600容量(L)100繰り返し・詰め替え対応
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-5B材質ウレタン色白長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-5B材質ウレタン色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
M5x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×8表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-5B材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×8mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×8mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM5
M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]
エスコ¥1,520税込¥1,6721組当日出荷用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7![M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638717-170331-02.jpg)
M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-6形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)8表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷エスコ品番EA125DD-8材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷エスコ品番EA125DC-8材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-705材質SUS304長さ(m)5使用荷重(t)650全長(m)5線径(Φmm)8使用荷重(kg)650仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)8チェーン内寸(mm)38.0×12.0
5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-3材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)4内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)3![M5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654879-210506-02.jpg)
M5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×8![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター
エスコ¥25,000税込¥27,5001巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
...

















![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)
![M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638717-170331-02.jpg)






















![M5 x8mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)
![M5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654879-210506-02.jpg)
![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)