カテゴリ

  • 作業工具(164)
  • メカニカル部品(48)
  • 切削工具(42)
  • 物流用品(27)
  • テープ(23)
  • 梱包用品(22)
  • 事務用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(65)
  • RS PRO(828)
  • PROST's(746)
  • Igus(イグス)(485)
  • Optibelt(480)
  • マルゼン[厨房機器](280)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • TRUSCO(177)
  • 三菱電機(167)
  • Festo(165)
  • SKF(日本エスケイエフ)(129)
  • 三木プーリ(126)
  • NSK(日本精工)(119)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(108)
  • StarTech.com(102)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(100)
  • VISHAY(82)
  • KHK(小原歯車工業)(81)
  • 大阪魂(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5mm幅」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ5x120m バンジーコード エスコ

    Φ5x120m バンジーコード

    エスコ(3件のレビュー)
    9,730税込10,703
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
  • 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ

    エスコ
    535税込589
    1巻
    当日出荷
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
  • [5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ

    [5.0x250mm][-] ロングドライバー

    エスコ(5件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ヘルメット用アゴひも エスコ

    ヘルメット用アゴひも

    エスコ
    510税込561
    1本
    翌日出荷
    あご部+耳部(No.5)。ひも幅15mm。EA998BD-11・-12用。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)180×100グレー質量(g)13
  • 反射ラインテープ(路面用) エスコ

    反射ラインテープ(路面用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,640税込2,904
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • Hex ショートドライバービット エスコ

    Hex ショートドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ エスコ

    エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ

    エスコ
    825税込908
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    。様々な梱包・緩衝剤に。
  • セーフティループ用リストバンド エスコ

    セーフティループ用リストバンド

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    着脱が簡単なマジックテープ式
    仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
  • 5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-4材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)40~80
  • 450mm 平バール(超軽量) エスコ

    450mm 平バール(超軽量)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    当日出荷
    超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
    エスコ品番EA519MD-52材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)450質量(g)480寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
  • 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1巻
    当日出荷
    仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
  • 5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ

    5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-6全長(mm)160二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)11~60
  • こし網[ステンレス] エスコ

    こし網[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(18-8)線径(Φmm)0.16(網)板厚(mm)枠リング:0.3メッシュ40縁の幅(mm)5
  • 6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
  • 6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 回転S型フック(ステンレス製) エスコ

    回転S型フック(ステンレス製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
    仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
  • 10本組タガネ・ポンチセット エスコ

    10本組タガネ・ポンチセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    10本組。セット内容:【センターポンチ】(先端径×全長) 3×100mm×1本、3.6×120mm×1本 【テーパーピンポンチ】 (先端径×全長) 2×110mm×1本、4×140mm×1本、5×165mm×1本 【フラットタガネ】 (刃幅×全長) 12×130mm×1本、18×165mm×1本、22×180mm×1本 【エボシタガネ】(先端幅×全長) 5×130mm×1本、7×165mm×1本 【ケガキ針】全長190mm×1本。テーブルスタンド付。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
    エスコ品番EA572ZB-1材質クロムバナジウム鋼
  • 5x 5.5mm 薄口スパナ エスコ

    5x 5.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615-3全長(mm)120二面幅(mm)5×5.5商品構成単品
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • B 51 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 51 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-51種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BL-5本数1
  • 1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    280税込308
    1巻
    当日出荷
    仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
  • ピンセットセット[ステンレス製] エスコ

    ピンセットセット[ステンレス製]

    エスコ
    1,650税込1,815
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
  • ネックストラップホルダー エスコ

    ネックストラップホルダー

    エスコ
    285税込314
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ

    5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-7全長(mm)215二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)14~100
  • キーキャリー(トリガースナップ) エスコ

    キーキャリー(トリガースナップ)

    エスコ
    395税込435
    1個
    欠品中
    ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
    仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
  • 除電テープブラシ エスコ

    除電テープブラシ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    当日出荷
    アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
    幅(mm)5全長(m)1毛足(cm)0.1
  • カラビナ(環付/ステンレス製) エスコ

    カラビナ(環付/ステンレス製)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • D型カラビナ(ステンレス製) エスコ

    D型カラビナ(ステンレス製)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
  • ホースクランプ(イヤー型) エスコ

    ホースクランプ(イヤー型)

    エスコ(1件のレビュー)
    540税込594
    1袋(5袋)
    当日出荷から翌日出荷
    6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • 5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-5全長(mm)100対辺寸法(mm)5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 5.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    5.0mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    365税込402
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573KD-5形状L型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • [2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ

    [2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    当日出荷
    仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8形状T型全長(mm)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • リストキーコイル(スナップ付) エスコ

    リストキーコイル(スナップ付)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    仕様●全長:90●フック部:43●開口幅:5●材質:コード:ポリウレタンフック:スチール●リング径:Φ38mm
...