カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 電気材料(16)
  • 電動工具(15)
  • 照明(5)
  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,136)
  • RS PRO(550)
  • エレコム(299)
  • omron(オムロン)(219)
  • STMicro(163)
  • onsemi(162)
  • 三菱電機(151)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • サンワサプライ(133)
  • カシムラ(116)
  • オーム電機(113)
  • サンエス(102)
  • VISHAY(100)
  • 富士電機(99)
  • シュナイダーエレクトリック(97)
  • メディアカバーマーケット(95)
  • TRACO POWER(89)
  • DiodesZetex(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v 3a」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/3A 電球用ソケット エスコ125V/3A 電球用ソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
ホワイト口金E26コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)50×46
125V/ 3A プッシュスイッチ(白) エスコ125V/ 3A プッシュスイッチ(白)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-6外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)
125V/ 3A プッシュスイッチ(赤) エスコ125V/ 3A プッシュスイッチ(赤)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-5外形寸法(mm)18×18×24.2(H)動作方式モメンタリ形回路プッシュON(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)14.5×16定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)
125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V/3A  押ボタンスイッチ(2極双投/小型) エスコ125V/3A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-112種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)12.5
125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター エスコDC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーターエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-139種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子エスコ品番EA940DA-136
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-701
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-142種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子エスコ品番EA940DA-133
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-703
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-702
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-141種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/黒) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/黒)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子エスコ品番EA940DA-137
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/黒) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/黒)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-140種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/黒) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/黒)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子エスコ品番EA940DA-134
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-132種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-135種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子エスコ品番EA940DA-138
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/黒) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/黒)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子エスコ品番EA940DA-131
125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチ エスコ125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940DH-535接点2~6回路1パネルカット寸法(mm)6.5定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)2.7以下
125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズエスコ
730税込803
1個
翌々日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。アズワン品番68-1865-79
300V/5A スクリューレス端子台(3P) エスコ300V/5A スクリューレス端子台(3P)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数3P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(UL)(A)5エスコ品番EA940DM-73A
AC250V/5A  [1c]薄型2連フットスイッチ エスコAC250V/5A [1c]薄型2連フットスイッチエスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
接点構成1c仕様MICROスイッチ S形エスコ品番EA940FE-2赤/黒質量(g)750タイプ薄型2連フットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m定格電流(A)3A動作特性2連式 モメンタリ動作力9(0.9kgf)
AC125V/15A3口コーナータップ(雷サージ対応) エスコAC125V/15A3口コーナータップ(雷サージ対応)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
プラグ2P(スイング式)仕様絶縁防止カバー付プラグ(トラッキング火災防止)サイズ77(W)×13(D)×55(H)mm質量(g)49定格15A・125V(1,500W)コンセント個数3コンセント2P×3個
AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白アズワン品番65-9313-74
AC125V/15A 3口 タップ エスコAC125V/15A 3口 タップエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-8コンセント個数3関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.05MB)
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
1,040税込1,144
1個
欠品中
エスコ品番EA940AE-23
AC125V/15A3口タップ[雷サージ・ブレーカー付] エスコAC125V/15A3口タップ[雷サージ・ブレーカー付]エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
プラグ2P仕様左右方向にスッキリ配線できます。サイズ30(W)×27(D)×112(H)mm定格15A・125V(1,500W)コンセント個数3本体質量(g)69gコンセント3個
AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応) エスコAC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-9コンセント個数3
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AE-13
DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコDC12V/30A/5極 リレーソケットエスコ
1,430税込1,573
1個
欠品中
後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53アズワン品番65-2141-03
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-15
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-18