カテゴリ

  • 制御機器(132)
  • 電気材料(129)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 電動工具(54)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 作業工具(49)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 測定用品(23)
  • 梱包用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 防犯用品(7)
  • 家電(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • SMC(12,090)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,957)
  • ニッサン(1,890)
  • Panasonic(パナソニック)(1,800)
  • RS PRO(1,658)
  • MAZDA(マツダ)(1,326)
  • ホンダ(1,107)
  • AMPHENOL(985)
  • KEMET(936)
  • TRACO POWER(872)
  • omron(オムロン)(648)
  • VISHAY(645)
  • onsemi(628)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • オカムラ(岡村製作所)(546)
  • エレコム(525)
  • 三菱電機(496)
  • MURATA(村田製作所)(481)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v」の検索結果

関連キーワード
664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC5V(USB) デスクスタンドLED エスコ

    DC5V(USB) デスクスタンドLED

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    付属品USBケーブル材質ABS高さ(mm)320質量(g)約480電源DC5V(USB)光源LED(白色・電球色相当)明るさ(Lx)直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時USBケーブル(m)約1セード寸法(mm)283エコロジー商品省エネ
  • DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコ

    DC5V・12V/850A ジャンプスターター

    エスコ
    32,000税込35,200
    1台
    翌日出荷
    内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
    仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
  • ビニタイ・PVC エスコ

    ビニタイ・PVC

    エスコ(4件のレビュー)
    250税込275
    1袋(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC幅(mm)4全長(mm)120赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
  • 30m ビニタイ エスコ

    30m ビニタイ

    エスコ(8件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
    用途園芸用材質スチール線+PVC幅(mm)4長さ(m)30
  • 小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ

    小型ヒートガンセット AC100V/300W

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
  • [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ

    [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA725VA-6
  • 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ

    0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)

    エスコ
    480税込528
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
  • 4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-4E
  • [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ

    [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725VA-7
  • 397g/285mm 溶接チッピングハンマー エスコ

    397g/285mm 溶接チッピングハンマー

    エスコ(2件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575VE-4全長(mm)285種類溶接用ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 熔接チッピングハンマー エスコ

    熔接チッピングハンマー

    エスコ
    6,350税込6,985
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575VE-3全長(mm)285種類溶接用ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業
  • 64mm かすがい(家具用) エスコ

    64mm かすがい(家具用)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945VL-6
  • 38mmx1350g 銅ハンマー エスコ

    38mmx1350g 銅ハンマー

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575VK-3全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)材質(頭)主な用途打ち込み作業
  • 9x150mm かすがい(50本) エスコ

    9x150mm かすがい(50本)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途木材の接合や補強に。エスコ品番EA945VK-4幅(mm)137材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)55線径(Φmm)6.7脚長さ(mm)30
  • 先丸セラミックピンセット エスコ

    先丸セラミックピンセット

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595VC先端形状先丸
  • 9x150mm かすがい(リング付/50本) エスコ

    9x150mm かすがい(リング付/50本)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945VK-14幅(mm)137線径(Φmm)6.8脚長さ(mm)30
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    790税込869
    1ケース(125本)ほか
    翌日出荷
    材質質量(kg)1
  • [六角軸]ステップドリル(スパイラル) エスコ

    [六角軸]ステップドリル(スパイラル)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1本
    翌日出荷
    シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
    材質HSS(ハイス)シャンク径(mm)6.35
  • AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコ

    AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

    エスコ
    33,900税込37,290
    1セット
    当日出荷
    強弱機能で幅広い作業に対応
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • 125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し) エスコ

    125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595VC-1
  • ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ

    ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用]

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質鋼板
  • ビニタイ (ポリエチレン製) エスコ

    ビニタイ (ポリエチレン製)

    エスコ
    630税込693
    1巻
    翌日出荷
    カッター付き。
    材質ポリエチレン樹脂+スチール寸法(mm×m)4×30
  • ビニタイ (PVC製) エスコ

    ビニタイ (PVC製)

    エスコ
    635税込699
    1巻
    翌日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。
    材質スチール+PVCOD質量(g)90ケース寸法(mm)85×130 (H)寸法(mm×m)4×30
  • AC100V/1200W ヒートブロワー エスコ

    AC100V/1200W ヒートブロワー

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
    エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
  • 76mm かすがい(家具用) エスコ

    76mm かすがい(家具用)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VL-8
  • 9x120mm かすがい(50本) エスコ

    9x120mm かすがい(50本)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VK-3幅(mm)107線径(Φmm)6.8脚長さ(mm)30
  • プラスティックピンセット エスコ

    プラスティックピンセット

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595VG-1
  • 560gx340mm [黒]ゴムハンマー エスコ

    560gx340mm [黒]ゴムハンマー

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575VJ-1全長(mm)270種類ゴムハンマー頭径(Φmm)57材質(柄部)材質(頭)ゴム主な用途組立作業
  • 25mmx450g 銅ハンマー エスコ

    25mmx450g 銅ハンマー

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575VK-1全長(mm)230種類銅ハンマー頭径(Φmm)25材質(柄部)材質(頭)主な用途打ち込み作業
  • 125mm セラミックピンセット(先鋭) エスコ

    125mm セラミックピンセット(先鋭)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌日出荷
    材質セラミック(ジルコニア)全長(mm)125先端形状直・鋭耐熱温度(℃)700先端幅(mm)0.5
  • 89mm かすがい(家具用) エスコ

    89mm かすがい(家具用)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VL-9
  • 6x 90mm かすがい(100本) エスコ

    6x 90mm かすがい(100本)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VK-1幅(mm)80線径(Φmm)4.8脚長さ(mm)27
  • 4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/OD色) エスコ

    4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/OD色)

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-6
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    860税込946
    1ケース(1310本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質質量(kg)1
  • クラックスケール エスコ

    クラックスケール

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
  • 125mm ピンセット(プラスティック製) エスコ

    125mm ピンセット(プラスティック製)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595VG-2
  • 38mm かすがい(家具用) エスコ

    38mm かすがい(家具用)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VL-4
  • VP25 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP25 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-25V
  • 0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付) エスコ

    0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1本
    翌日出荷
    材質合成樹脂全長(mm)115質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)1.6
...
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
"5v" エスコ 【通販モノタロウ】