カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(94)
- 作業工具(76)
- 研磨材(24)
- 保管用品(21)
- 機構部品(20)
- 建築金物(14)
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(6)
- 安全用品(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全保護具(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,722)
- コガネイ(402)
- ホンダ(296)
- SMC(253)
- スズキ(199)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- 三木プーリ(134)
- KITO(キトー)(115)
- Kawasaki(110)
- RS PRO(84)
- 八幡ねじ(74)
- 高田ベッド製作所(72)
- CF POSH(67)
- 第一計器(50)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- NS(日進工具)(47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- MICROCHIP(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「5x16」の検索結果

M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
5x16mm ピアスビス 皿頭/鉄/700本
エスコ¥5,710税込¥6,2811箱(700本)翌日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。仕様●サイズ(mm):5×16●入数:700●材質:鉄(三価クロメート)●(+)皿頭●全ねじ
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴![M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654906-210506-02.jpg)
M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
UNC 5/16x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(4本)翌日出荷種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-30Aねじの呼び5/16×5/8
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(2本)翌日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM5×16









![M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688754-180827-02.jpg)


![5x16mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685875-180827-02.jpg)
![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)





















![M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654906-210506-02.jpg)
![5x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379333-180221-02.jpg)
![M 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539116-180221-02.jpg)