カテゴリ
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 塗料(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- IDEC(和泉電気)(12)
- Omnifit(20)
- Phenomenex(24)
- SMC(15)
- TAMIYA(タミヤ)(170)
- Thermo Fisher Scientific(53)
- アズワン(12)
- エプリッチ(13)
- キッコーマン(17)
- サトーパーツ(27)
- ノーブランド(14)
- ハーゲンダッツ(17)
- ホンダ(35)
- マルサンアイ(14)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(38)
- 花王(12)
- 雪印メグミルク(17)
- ブランドをもっと見る
「6-01ml」の検索結果

アルコールハンド消毒剤 ハンドスキッシュEX EA922KE-8シリーズ
エスコ¥7,450税込¥8,1951箱(800mL×6個)当日出荷から翌日出荷消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。内容量(mL)800医薬品医療機器等法指定医薬部外品
330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物![つけかえ用 [EA922KE-8、-8J用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455040-250801-02.jpg)
つけかえ用 [EA922KE-8、-8J用]
エスコ¥6,360税込¥6,9961パック(800mL×6本)翌日出荷消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。内容量(mL)800医薬品医療機器等法指定医薬部外品
型どり再生キット
エスコ¥2,040税込¥2,2441セット翌日出荷セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
排水管クリーナー (バイオ)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌々日出荷バイオ製剤のトップメーカーであるロービック社で開発された天然バクテリア主成分の排水管クリーナーです。米国パテントを取得した6種類のバクテリアが排水管に蓄積した汚泥、油脂、ペーパーなどを分解することにより、悪臭や詰まりを予防します。劇物等を一切使用せず、塩素も酸も使用しない中性タイプで人体に安全で排水管や浄化槽を傷めないため、継続的にご使用いただけます。排水管から上がってくる嫌なニオイを消臭。【使い方】1本品を良く振り、60~120mlを排水パイプに投入します。これを2~3日間続けてください。2排水の流れが良くなり、悪臭が消えたら1回30mlを月に1~2回または必要に応じて投入して頂き、きれいな状態を保つようにしてください。※いずれの場合も投入後6~7時間は排水管の使用をお控えください。お出かけ前や就寝前にご使用いただくと効果的です。用途台所、洗面所、浴室の排水管洗浄と消臭成分バクテリア、界面活性剤寸法(mm)容器:90 (W)×90 (D)×250 (H)質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946液性中性
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ
エスコ¥32,500税込¥35,7501台翌日出荷水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
エナメルスプレー (航空用)
エスコ¥6,220税込¥6,8421箱(300mL×6本)3日以内出荷入数:6本。つや消し。航空用エナメルスプレー。つやの無い落ち着いた仕上がりになります。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。色OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量600mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
トイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル)
エスコ¥735税込¥8091本翌々日出荷天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいジェルタイプの中性バイオトイレクリーナーです。高い消臭力と汚れ防止効果を発揮し、トイレの日常清掃作業の軽減にもつながります。塩素も酸も使わず、中性タイプで環境、作業者、設備(便器、排管)に安心です。高濃度ジェルタイプのため、1回の使用量が少なく経済的です。バクテリアが悪臭と汚れを強力分解。バイオフィルム効果で清掃の手間が省けます。【使い方】・トイレ便器:便器内側に3~6ml程度塗布し、ブラシやスポンジで洗浄してください。・洗面所:本剤を塗布したスポンジで洗面台内側を洗い、水ですすぎます。・排水管:排水口から30~60ml投入し、6~7時間放置した後水を流します。成分バクテリア、界面活性剤、増粘剤、香料、着色剤質量(g)560液色青色内容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【容器】65×65×200液性中性香り微香 (グレープフルーツの香り)
電気ケトル
エスコ¥12,200税込¥13,4201台4日以内出荷シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3色ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225








![つけかえ用 [EA922KE-8、-8J用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455040-250801-02.jpg)