カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(245)
  • 農業機械(153)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 店舗什器・備品(17)
  • ヘルスケア(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 日用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 家電(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-02ml」の検索結果

関連キーワード
648件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • フジHタイプメイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SUS316メイルエルボ 千代田通商

    SUS316メイルエルボ

    千代田通商
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商

    フジHタイプ鍛造メイルエルボ

    千代田通商
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • HUSKY PLUS+ ハスキープラス PRO:TRUST(プロトラスト)

    HUSKY PLUS+ ハスキープラス

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    6日以内出荷
    コルクグリップ 軽量カーボン 並継
    用途シンプルスタイルエントリーバスロッド。 つかいやすさを追求したシンプルデザイン設計。全長(cm)180継数(本)2
  • FSバスゲームセット PRO:TRUST(プロトラスト)

    FSバスゲームセット

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    6日以内出荷
    *ナイロン2号糸付き*並継
    用途初心者にも使いやすいレングス。リール・ライン付なので、すぐにバスフィッシングが始められます。仕様【ルアーwt.(g)】3.5-14全長(cm)183継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.5カーボン含有率(%)60
  • BASS PRIME GAME SET バスプライムゲームセット PRO:TRUST(プロトラスト)

    BASS PRIME GAME SET バスプライムゲームセット

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    6日以内出荷
    ナイロンライン2号約100m付 1ボールベアリング 並継
    用途バスフィッシングの入門ロッドに最適。仕様カーボン率(%):60全長(cm)180糸巻き量(号-m)2-約100継数(本)2仕舞(cm)94.5先径(mm)1.7
  • SET RING,62MM  90602ML7000 ホンダ

    SET RING,62MM 90602ML7000

    ホンダ
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • UPPER CASE P.BOX   37602ML7671 ホンダ

    UPPER CASE P.BOX 37602ML7671

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,PILOT BOX UP   37602ML0720 ホンダ

    CASE,PILOT BOX UP 37602ML0720

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,PILOT BOX UP   37602ML0008 ホンダ

    CASE,PILOT BOX UP 37602ML0008

    ホンダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • SNAP RING,58MM  90602ML8600 ホンダ

    SNAP RING,58MM 90602ML8600

    ホンダ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,R.SIDE COV  83602ML7000 ホンダ

    RUBBER,R.SIDE COV 83602ML7000

    ホンダ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • SHEET,L.SIDE COVE  83602ML6670 ホンダ

    SHEET,L.SIDE COVE 83602ML6670

    ホンダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • トラウディー イカメタル PROMARINE(プロマリン)

    トラウディー イカメタル

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    初めてのイカメタルゲームにオススメ!。目感度重視の高感度ソリッドティップ搭載、コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル《ベイトモデル》
    継数(本)2カーボン(%)96適合ライン(号)PE 0.4~1.0
  • ドラッグメタル Vigor(ヴィガー) デュオ

    ドラッグメタル Vigor(ヴィガー)

    デュオ
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    6日以内出荷
    浅場から100m未満の幅広い水深をカバーできるモデル。浅場の根周りや、潮流の速いエリアでもしっかりと粘るベリーとバットパワーで主導権を与えず安心したファイトが可能。また、太刀魚ジギングやベイエリアでのシーバスジギングにも対応。 ブランクス:3.0tカーボンフルソリッド仕様/1PCS ガイド仕様:TOP/PLGST 6 #2~#7/PKTSG 5S #8.9/PKTSG 6S #10/PLKWSG 7S #11/PLKWSG 8S #12/PLKWSG 10S #13/PLKWSG 12S
    用途<折れない!バレない!使い易い!フルソリッドロッド「Vigorヴィガー」>ヴィガーはスーパーライトジギングならではの曲げて楽しむロッド。1ピースフルソリッドを採用することで丈夫さと高いフッキング性能を兼ね備えました。不意な大型魚がヒットしてもロッド全体がしなる事により、安心してファイトが可能。ぜひヴィガーをブチ曲げてエキサイティングな釣りをお楽しみください!質量(g)ジグ:60~120グリップ長さ(mm)540全長(cm)6ft/183自重(g)140適合ライン(号)PE0.8~1.5
  • ラベル(HNJ-6ML2) BIGM(丸山製作所)

    ラベル(HNJ-6ML2)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ラベル(HNJ-6ML2)図解NoHNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.45
  • トリアツカイセツメシヨ(HNJ-6ML2) BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメシヨ(HNJ-6ML2)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考HNJ-6ML2部品名称トリアツカイセツメシヨ(HNJ-6ML2)図解NoHNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.45
  • リ・デイズ MajorCraft

    リ・デイズ

    MajorCraft
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    バスフィッシングの楽しさの原点に立ち返るリデイズ。本来のバスロッドに立ち返るために生まれたRe:Day'sシリーズ、キャスト、アクション、フッキング、ファイトというバスフィッシングにおける一連の動作を体感的に理解し成長へと?げてくれます。またバスフィッシングを楽しみたい方からこれから本格的に始めたい方が納得できる仕様となって生まれたリデイズがバスフィッシングの新たな楽しみへ導いてくれるでしょう
    継数(本)2
  • O RING,6X2  91307ML7000 ホンダ

    O RING,6X2 91307ML7000

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • 不易朱液 FR6(2号)60ml 不易糊工業(フエキ)

    不易朱液 FR6(2号)60ml

    不易糊工業(フエキ)
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥40,980税込¥45,078
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-85
  • クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1ケース(10セット×100本)ほか
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
  • スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-45
  • スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥189,800税込¥208,780
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-86
  • InertSep VRA-2 6mL 30/pk ジーエルサイエンス

    InertSep VRA-2 6mL 30/pk

    ジーエルサイエンス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番68-0344-10
  • クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-42
  • CoolCell フィラーバイアル 2mL 6本入 コーニング

    CoolCell フィラーバイアル 2mL 6本入

    コーニング
    ¥5,480税込¥6,028
    1セット(6本)
    5日以内出荷
    CoolCell、CoolCell LX、CoolCell FTS30用のダミーチューブです。CoolCellはすべてのウェルを埋める必要があります。グリセロールが入っており、繰り返し使用することができます。
    容量(mL)2アズワン品番63-1537-21
  • スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-21
  • スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥179,800税込¥197,780
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-74
  • ダーインスレイヴ オーバーブレイズ ヴァルケイン

    ダーインスレイヴ オーバーブレイズ

    ヴァルケイン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたミドルハイエンドモデル登場!。【6’2ML-HS】シリーズの中で最もパワーを持たせスプーニングからプラグまで高次元での操作を可能とした6'2ML-HS。操作性重視のハードテイストなテーパーデザインに絶妙な粘りを生み出す6'2ftレングスは様々なシチュエーションで活躍する操作系オールマイティモデル。【6’1L-S】繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6'1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。【6’1UL-M】ロッド全体が美しい弧を描く芯のあるしなやかさが特徴の6'1UL-M。しなやかさの中に絶妙に織り交ぜた反発力がマイクロルアー操作時に発生しやすい高速バイトを吸い付けるようにフックアップに持ち込み、安定したキャスタビリティを生み出す。【6’2ML-F】ハードティップ×スローテーパーデザインの6’2ML-HSに対し、より操作性重視の先調子アクションに仕上げた6’2ML-F。高弾性カーボンによりベリー~バットにパワーを持たせながら柔軟なティップが驚くほどオートマチックなフッキングを実現。
    その他【ガイド】8個全長6'2"(ft)全長(m)1.88継数(本)2
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(76件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(6本)
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:高品質ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-16