カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 切削工具(11)
- テープ(6)
- 安全用品(6)
- 物流用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(1,375)
- 大阪魂(806)
- omron(オムロン)(183)
- SUS(エスユーエス)(159)
- KITO(キトー)(155)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(117)
- 三木プーリ(111)
- CKD(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(97)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(93)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- StarTech.com(73)
- RS PRO(71)
- オザック精工(67)
- IDEC(和泉電気)(65)
- 三興マテリアルサプライ(62)
- OSG(オーエスジー)(60)
- THK(49)
- ブランドをもっと見る
「6-02m」の検索結果
特価

6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA980A-81材質プラスチック色黄質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA980A-83材質プラスチック色蛍光黄質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA980A-82材質プラスチック色トラ質量(g)220長さ(m)2線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
6.0x 2m ステンレスチェーン
エスコ¥5,690税込¥6,2591個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。エスコ品番EA980A-53材質ポリエチレン色【チェーン】黄/黒質量(g)180長さ(m)2線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-4A材質ウレタン色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷エスコ品番EA997XX-602A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)2適合範囲(mm)6~8
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性