カテゴリ
- 研磨材(481)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- 作業工具(111)
- 物流用品(99)
- 塗装・養生・内装用品(94)
- 切削工具(94)
- 機構部品(93)
- 測定用品(60)
- 梱包用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 建築金物(40)
- メカニカル部品(37)
- 安全用品(36)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 電気材料(22)
- 電動工具(21)
- 防犯用品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 学童・教育用品(15)
- 事務用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 保管用品(12)
- 溶接用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 安全保護具(11)
- 安全標識(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 制御機器(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(224)
- SMC(5,964)
- 大阪魂(1,031)
- PISCO(ピスコ)(765)
- コガネイ(747)
- TRUSCO(492)
- アズワン(459)
- ミニター(431)
- グーリング(346)
- 千代田通商(345)
- OSG(オーエスジー)(341)
- 岡崎精工(332)
- NS(日進工具)(314)
- 三木プーリ(302)
- CKD(287)
- NACHI(不二越)(256)
- ノーブランド(237)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
- フロンケミカル(221)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(1)
「6φ」の検索結果
特価

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個当日出荷汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。エスコ品番EA980A-56材質ポリエチレン質量(kg)4色シルバー全長(m)50線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
Φ 6 x4.5mm 強力マグネット
エスコ(2件のレビュー)¥235税込¥2591個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]特性強力
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
Φ 6 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-21材質サマリウムコバルト、真鍮質量(g)4使用温度(℃)200以下寸法(Φ×mm)6×20吸着力(N[kgf])8[0.8]特性強力
Φ 6x115mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)12全長(mm)115先端径(Φmm)6.0
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-36材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液色グリーン質量(g/本)約2直径×長さL(Φmm×mm)6×50発光時間(時間)4~6
Φ 6x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-23材質Alnico5寸法(mm)Φ6×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 6.0x4.5mm/ 5N 強力マグネット
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ6×4.5吸着力(N)5(0.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ 6x20mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-24材質Alnico5寸法(mm)Φ6×20吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
...















![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)