カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 塗装・養生・内装用品(87)
- 研磨材(87)
- 機構部品(75)
- 物流用品(60)
- 切削工具(47)
- メカニカル部品(31)
- 作業工具(30)
- 測定用品(26)
- 梱包用品(23)
- 安全用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 建築金物(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 保管用品(10)
- 防犯用品(10)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電気材料(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(129)
- 大阪魂(1,030)
- PISCO(ピスコ)(769)
- コガネイ(747)
- TRUSCO(475)
- ミニター(428)
- 千代田通商(346)
- グーリング(345)
- OSG(オーエスジー)(331)
- NS(日進工具)(311)
- NACHI(不二越)(251)
- CKD(250)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(201)
- EIKO(栄工舎)(201)
- フロンケミカル(197)
- フジトク(195)
- 三菱マテリアル(185)
- ニッタ(178)
- イマオコーポレーション(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6φ」の検索結果

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個当日出荷汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。エスコ品番EA980A-56材質ポリエチレン質量(kg)4色シルバー全長(m)50線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
Φ 6 x4.5mm 強力マグネット
エスコ(2件のレビュー)¥235税込¥2591個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]特性強力
Φ 6 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-21材質サマリウムコバルト、真鍮質量(g)4使用温度(℃)200以下寸法(Φ×mm)6×20吸着力(N[kgf])8[0.8]特性強力
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-36材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液色グリーン質量(g/本)約2直径×長さL(Φmm×mm)6×50発光時間(時間)4~6
Φ 6x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-23材質Alnico5寸法(mm)Φ6×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 6x20mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-24材質Alnico5寸法(mm)Φ6×20吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ20x6.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-4材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])30[3.0]特性強力
Φ20 x6.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-6材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ20×6質量(g)15使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])90[9.0]特性強力
Φ100x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個当日出荷エスコ品番EA628WN-100厚さ(mm)11内径(Φmm)63.5折径(mm)100切り幅(mm)6
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥7,770税込¥8,5471個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
...











![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)