カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(438)
  • 明工社(205)
  • イトーキ(54)
  • アイリスオーヤマ(37)
  • アズワン(37)
  • NSK(日本精工)(33)
  • アメリカン電機(32)
  • オーム電機(27)
  • オンダ製作所(27)
  • 永田製作所(26)
  • エレコム(23)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • Festo(23)
  • カシムラ(21)
  • StarTech.com(21)
  • 三菱電機(20)
  • cotta(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6口」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
    エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

    [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6電源コード(m)3
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)

    エスコ
    7,760税込8,536
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-196
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-186
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-193
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-191
  • 6x 7mm 両口スパナ エスコ

    6x 7mm 両口スパナ

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-1二面幅(mm)6×7商品構成単品
  • 6本組 両口&コンビネーションレンチ エスコ

    6本組 両口&コンビネーションレンチ

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WB
  • 6本組  両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    6本組 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    61,500税込67,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LE
  • 8本組/6-22mm両口めがねレンチ エスコ

    8本組/6-22mm両口めがねレンチ

    エスコ
    34,100税込37,510
    1個
    翌日出荷
    仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼全長(mm)165/300サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
  • 8本組/ 6-22mm 両口スパナ エスコ

    8本組/ 6-22mm 両口スパナ

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615K-1商品構成セット品
  • 9本組/ 6-24mm 両口スパナ エスコ

    9本組/ 6-24mm 両口スパナ

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615K-2商品構成セット品
  • 6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6×7全長(mm)92
  • 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)5.4寸法(mm)6×7全長(mm)92質量(g)22
  • 6 x 7mm 両口スパナ エスコ

    6 x 7mm 両口スパナ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-4材質クロム合金鋼全長(mm)120質量(g)17対辺(mm)6×7寸法a(mm)3.7寸法b1(mm)15.5寸法b2(mm)17商品構成単品
  • 6x 7mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    6x 7mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)6×7全長(mm)120質量(g)13
  • 3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ

    3本組/E6-E14 両口めがねレンチ

    エスコ
    9,680税込10,648
    1セット
    翌日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
  • タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコ

    タップ (15A安全ブレーカー付き)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
    寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
  • 6x 8 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ

    6x 8 [ノンスパーク]両口スパナ

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LD-2
  • 6x 7 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ

    6x 7 [ノンスパーク]両口スパナ

    エスコ
    8,690税込9,559
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LD-1
  • 6x 8mm/205mm 両口めがねレンチ エスコ

    6x 8mm/205mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GF-2対辺寸法(mm)6×8
  • 6本組/ 8 -26mm 両口スパナ エスコ

    6本組/ 8 -26mm 両口スパナ

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615G-61A商品構成セット品
  • E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコ

    E 26口金 電球用ソケット(磁器製)

    エスコ(2件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-33
  • [ステンレス製] ごみこし網 エスコ

    [ステンレス製] ごみこし網

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    6メッシュ。流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ。
    形状丸型厚さ(mm)5.5線径(mm)0.5
  • ローヤル缶(スチール製) エスコ

    ローヤル缶(スチール製)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1袋(6個)
    当日出荷から翌日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ

    E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA940C-53
  • E 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製) エスコ

    E 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-34
  • E 26口金 レセップ(磁器製) エスコ

    E 26口金 レセップ(磁器製)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-37
  • スイベル金具付 スプリングスナップ エスコ

    スイベル金具付 スプリングスナップ

    エスコ(2件のレビュー)
    520税込572
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種類スイベルスナップ表面処理ニッケルメッキ
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
    材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • E 26口金 電球用ソケット エスコ

    E 26口金 電球用ソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-44
  • E 26口金 屋外用ソケット(磁器製) エスコ

    E 26口金 屋外用ソケット(磁器製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-54
  • 蓄光テープ エスコ

    蓄光テープ

    エスコ
    18,900税込20,790
    1巻
    翌日出荷
    ドアの出入口やルート表示に 剥離紙付 約6時間光ります。 粘着 屋内用
  • DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコ

    DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター

    エスコ
    45,200税込49,720
    1台
    翌日出荷
    正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
    仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
  • パックシーラー エスコ

    パックシーラー

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    スリット幅の部分は袋を丸めて通す場合、最大5.8mmまで使用できます。 また、袋の厚みとしては、0.05mmの袋まで使用できます。 溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。 EA944NM-2A/-6Aを使用できます。
    エスコ品番EA944NM-100材質鉄+ABS樹脂幅(mm)220高さ(mm)145奥行(mm)77適合テープ芯内径(Φmm)約38~89
  • E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ

    E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-51
  • 250V/ 6A レセップ (E26口金) エスコ

    250V/ 6A レセップ (E26口金)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-81
  • 50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) エスコ

    50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレススチール幅(mm)22全長(mm)50ブラック使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)6
  • 散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ

    散水ホースリール EA124KCシリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ