カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(171)
  • 三菱ふそう(56)
  • トヨタ(44)
  • ニッサン(39)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ニッセイ(32)
  • 新ダイワ(27)
  • WURTH ELEKTRONIK(25)
  • 十川ゴム(24)
  • KTM(20)
  • RS PRO(19)
  • 千代田通商(18)
  • グーリング(16)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • アズワン(13)
  • 岩田製作所(13)
  • TRUSCO(13)
  • スバル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.5×100」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5x100mm センターポンチ エスコ6.5x100mm センターポンチエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA574B-1
6.5x100mm ハンドリーマー エスコ6.5x100mm ハンドリーマーエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6.5材質コバルトハイス刃長(mm)50全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-12刃数4
6.5mmx100m FRP通線ロッド エスコ6.5mmx100m FRP通線ロッドエスコ(1件のレビュー)
78,000税込85,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-22
6.5mmx100m FRP通線ロッド エスコ6.5mmx100m FRP通線ロッドエスコ
91,200税込100,320
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA597BK-2
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)エスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース エスコ6.5/10.0mmx100m ウレタンホースエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
100mmx6.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx6.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
58,600税込64,460
1個
翌日出荷
全長(m)6.5幅(mm)100エスコ品番EA981CZ-6.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)100使用荷重(t)5揚量(t)5
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 エスコAC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当アズワン品番65-9278-78
ドライバーセット (+ -) エスコドライバーセット (+ -)エスコ
2,890税込3,179
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)。耐衝撃性に優れたグリップ。
ドライバー (+ -) エスコドライバー (+ -)エスコ
6,740税込7,414
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容: (+)ドライバー 先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、(-)ドライバー 刃幅:6.5mm、軸径:6mm、軸長:140mm、(+)ドライバー(スタビー) 先端:#2、軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー) 刃幅:6.5mm、軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板 エスコ0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板エスコ
7,070税込7,777
1台
翌日出荷
天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板
仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチールアズワン品番65-3895-18
ドライバーセット (+ -) エスコドライバーセット (+ -)エスコ
5,630税込6,193
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)、(+)ドライバー(スタビー) (先端:#2、軸径:6mm、軸長:40mm、全長:90mm)、(-)ドライバー(スタビー) (刃幅:6.5mm、軸径:5mm、刃厚:1.0mm、軸長:30mm、全長:75mm)。
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
ドライバー (+ -/絶縁細軸) エスコドライバー (+ -/絶縁細軸)エスコ
10,300税込11,330
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸長:80・100mm、全長:175・205mm。マイナスドライバー 刃幅:5.5・6.5mm、刃厚:1.0・1.2mm、全長:230・270mm。AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます(IEC/EN 60900準拠)。軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)エスコ
13,900税込15,290
1セット
翌日出荷
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)エスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間、 単2形×1~4本:約6.5時間 、単3形×1~4本:約6時間、 単4形×1~4本:約6時間、 6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単2 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.3200h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
ドライバー (+ -) エスコドライバー (+ -)エスコ
14,000税込15,400
1セット
翌日出荷
8本組。セット内容: (+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm、・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm、・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm、(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm、・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm、・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160m、(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
E8-E10/300mm 両口めがねレンチ エスコE8-E10/300mm 両口めがねレンチエスコ
3,350税込3,685
1本
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-17
6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5mm×80mm・#2×6mm×100mm・#3×7mm×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8mm×120mm・6.5×1.0mm×140mm・8.0×1.2mm×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
AC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセット エスコAC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセットエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書アズワン品番65-9282-13
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
88,800税込97,680
1セット
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
149,500税込164,450
1セット
翌日出荷
セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズエスコ
3,650税込4,015
1本
翌日出荷
手元六角付手が濡れていても滑らないグリップ打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
6本組 [+-]ドライバー(絶縁) エスコ6本組 [+-]ドライバー(絶縁)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560KBセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×80mm・#2×100mm・#3×150mm/(-)ドライバー(刃幅×刃厚×軸長):2.5×0.4×75mm・4.0×0.8×100mm・6.5×1.2×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
グロメット エスコグロメットエスコ
1,850税込2,035
1袋(100本)
翌日出荷
膜付グロメット エスコ膜付グロメットエスコ
2,040税込2,244
1袋(100本)
翌日出荷
穴なし
[丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS)エスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。先端90°入数(本)6
2本組 [+ -]ドライバー 貫通柄 エスコ2本組 [+ -]ドライバー 貫通柄エスコ
7,830税込8,613
1セット
翌日出荷
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。手元六角付き手が濡れていても滑らないグリップ
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ(mm):(+)#2×7.0(-)6.5×1.0(2本組)●軸長(mm):100●2本組●工具袋付(250×100(H)mm)アズワン品番65-5669-67
水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズ エスコ水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-58
水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズ エスコ水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-57
精密やすり(4種/中目) エスコ精密やすり(4種/中目)エスコ
10,000税込11,000
1セット(5本)
翌日出荷
平・半丸・丸・三角
クリスタルドライバー エスコクリスタルドライバーエスコ
2,740税込3,014
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:5本組、 (+)ドライバー (先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm)、 (-)ドライバー (刃幅×刃厚・軸径・軸長:5.5×0.7mm・5mm・75mm、6.0×0.8mm・6mm・100mm、8.0×1.0mm・8mm・150mm)。先端マグネット付き。耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル。滑りにくく、力の入るスリット形状。安心の日本製。
先端形状プラス・マイナス商品構成5本質量(g/セット)約400
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ3本組/E6-E14 両口めがねレンチエスコ
9,680税込10,648
1セット
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-16
6本組 [+-]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WA-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.0×0.8mm・100mm、6.0×1.0mm・125mm、6.5×1.2mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
運搬車 EA520BAシリーズ エスコ運搬車 EA520BAシリーズエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
振動ドライバードリル(充電式) エスコ振動ドライバードリル(充電式)エスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。